DAYTON 2NXA7 Magasvázas kézi teherautó 800 Lb. | AC2XQH

DAYTON 2NXA7 nagyvázas kézi teherautó 800 Lb.

Raktáron
Tétel: AC2XQH Modell: 2NXA7

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€236.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas vázas kézi teherautó
színekPiros
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaFolyamatos keret hurok
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Előlap mélysége7-1 / 2 "
Előlap szélessége14 "
Teljes magasság55.5 "
Teljes szélesség20.25 "
KerékcsapágyakAcélgolyó
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaSzilárd gumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeFogantyú típusaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes szélességKerékcsapágyakKerékátmérőKerék típusaÁr
DAYTON 1W680 Magasvázas kézi teherautó 400 Lb. | AB3YFW 1W6802.75 "Folyamatos keret kettős csap400 font65 "19.5 "-10 "Félig pneumatikus€202.18
DAYTON 5Z080 Magasvázas kézi teherautó 500 Lb. | AE7KVR 5Z0802.5 "Folyamatos keret kettős csap500 font57 "17.5 "Labda8"Félig pneumatikus€370.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2NXA7 nagyvázas kézi teherautó 800 Lb.
€236.48 /Mértékegység