DAYTON 1W680 Magasvázas kézi teherautó 400 Lb. | AB3YFW

DAYTON 1W680 Magasvázas kézi teherautó 400 Lb.

Raktáron
Tétel: AB3YFW Típus: 1W680

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€202.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas vázas kézi teherautó
színekPiros
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaFolyamatos keret kettős csap
Terhelhetőség400 font
AnyagAcél
Előlap mélysége14 "
Előlap szélessége19 "
Teljes magasság65 "
Teljes szélesség19.5 "
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaFélig pneumatikus
Kerék szélessége2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)164.34
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeFogantyú típusaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes szélességKerékcsapágyakKerékátmérőKerék típusaÁr
DAYTON 2NXA7 Magasvázas kézi teherautó 800 Lb. | AC2XQH 2NXA72"Folyamatos keret hurok800 font55.5 "20.25 "Acélgolyó8"Szilárd gumi€236.48
DAYTON 5Z080 Magasvázas kézi teherautó 500 Lb. | AE7KVR 5Z0802.5 "Folyamatos keret kettős csap500 font57 "17.5 "Labda8"Félig pneumatikus€370.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1W680 Magasvázas kézi teherautó 400 Lb.
€202.18 /Mértékegység