DAYTON 5WXT8 szivattyú centrifugális rozsdamentes acél 2 LE 1 Ph | AE7CKX

DAYTON 5WXT8 szivattyú centrifugális rozsdamentes acél 2 LE 1 Ph

Raktáron
Tétel: AE7CKX Típus: 5WXT8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,045.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
Ügynökségi megfeleléscus
erősítők18.0/9.0
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head55 @ 50 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head100-26 @ 26-60 Ft.
Leeresztő dugóNem
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje114
GPM víz @ 15 Ft. a feje110
GPM víz @ 20 Ft. a feje109
GPM víz @ 25 Ft. a feje102
GPM víz @ 30 Ft. a feje92
GPM víz @ 40 Ft. a feje85
GPM víz @ 5 Ft. a feje130
GPM víz @ 50 Ft. a feje55
GPM víz @ 60 Ft. a feje24
Magasság7.75 "
Ház anyaga316 Stainless Steel
HP2
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás2 "NPT
Bemeneti nyomás120 PSI
Bemeneti típus2 "NPT
Hossz14.5 "
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás260 SSU
Max. GPM @ Fej130 @ 5 Ft.
Max. Fej68 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.300 F
Max. Fajsúly1
Min. GPM @ Fej24 @ 60 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusaKondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 NPT
Fázis1
Portforgatás90 fokos növekmény
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés anyagaViton, szén/kerámia
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusVegyszerálló
Feszültség115/230
Nedvesített anyagok316 Rozsdamentes acél, Viton, Szén, Kerámia
Szélesség10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2YER2 centrifugálszivattyú 1/3 LE 1 Ph 115/230v | AC4BFC 2 ÉV2177.5/3.818 @ 30 Ft.1510-72€1,224.71
DAYTON 2YER3 centrifugálszivattyú 1/2 LE 1 Ph 115/230v | AC4BFD 2 ÉV3218.4/4.820 @ 35 Ft.1914-119€1,225.69
DAYTON 2YER4 centrifugálszivattyú 1/2LE 3 fázisú 208-230/460v | AC4BFE 2 ÉV4211.8-1.7/0.920 @ 35 Ft.1914-119€1,231.47
DAYTON 2YER5 centrifugális szivattyú 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFF 2 ÉV53111.3/5.623 @ 41 Ft.2924-1810€1,219.18
DAYTON 2YER6 centrifugálszivattyú 3/4 LE 3 fázisú 208-230/460v | AC4BFG 2 ÉV6312.7-2.5/1.223 @ 41 Ft.2924-1810€1,375.75
DAYTON 2YER7 centrifugálszivattyú 1 LE 1 Ph 115/230v | AC4BFH 2 ÉV75014.4/7.233 @ 50 Ft.4844-3828€1,410.35
DAYTON 2YER8 centrifugálszivattyú 1 LE 3-fázisú 208-230/460v | AC4BFJ 2 ÉV8503.7-3.2/1.633 @ 50 Ft.4844-3828€1,471.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5WXT8 szivattyú centrifugális rozsdamentes acél 2 LE 1 Ph
€2,045.90 /Mértékegység