START INTERNATIONAL ZCM2200 sorozat, biztonsági védőrendszer szalagadagolók


Szűrő
Szín: Fekete , Építkezés: Acél és nagy teherbírású műanyag , Vágási pontosság: +/- 0.04 " , Vágási hossz: 1.2–39 ” , Hosszúság beállítása: Digitális , Max. Külső átm.: 7" , Max. Szalag szélessége: 2" , Memória: 3 , Szalag szélessége: 0.28–2 ” , Feszültség: 117V
StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
ZCM2200K
6 11 / 16 "10.375 "5.38 "€2,101.84
A
ZCM2200
6.5 "9.8 "5.3 "€1,396.72
A
ZCM2200NM
6.5 "9.875 "5.38 "€1,757.74
A
ZCM2200B
6.5 "9.875 "5.38 "€1,653.14

ZCM2200 sorozat, biztonsági védőrendszer szalagadagolók

A Start International ZCM2200 sorozatú biztonsági védőrendszer szalagadagolói olyan eszközök, amelyeket a csomagolásban, szállításban, gyártásban és kiskereskedelmi környezetben használnak a műveletek egyszerűsítésére és a csomagok, kartonok és dobozok biztonságos lezárásának biztosítására. Ezek az adagolók biztonsági védőrendszerrel rendelkeznek, amely segít megelőzni a véletlen sérüléseket a szalagvágási folyamat során, így biztosítva a kezelő védelmét és a munkahelyi biztonságot. Ötvözött acélszerkezetük a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. Ezek a szalagadagolók LED-es kijelzőpanellel rendelkeznek a vágás hosszának programozásához és az adagoláshoz 3 különböző hosszban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?