A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 Ügynökségi megfelelés: cus , Amper @ alacsony volt: 1.8 , Csapágy típusa: Labda , Fék: Többlemezes motor , Besorolás: H4 , Szín: fehér , Vezérlés: NEMA 4X nyomógombos medál , Vezérlőkábel: 16 ft. , Kötelesség: Folyamatos , Befejez: Epoxi festék , Belmagasság: 16.875 " , Házmélység: 6.125 " , Ház hossza: 18.75 " , Ház szélessége: 8.75 " , Hz: 60 , Járókerék típusa: Zárva , Emel: 20 ft. , Emelési sebesség: 16 FPM , Terhelhetőség: 500 font , Kenés: Nem oxidáló zsír , Min. A horgok között: 16.25 " , Motor HP: 0.25 , Motor fordulatszám: 3450 , NEMA/IEC keret: 56J , Sebességszám: 1 , Csavar anyaga: Rozsdamentes acél , Tömítés típusa: Mechanikai , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Hővédelem: Nem , Típus: Vegyszerálló
Centrifugálszivattyúk
A Dayton centrifugálszivattyúkat nem gyúlékony folyadékok szállítására tervezték. Alkalmasak folyamatos középnyomású keringtetésre, szivattyús szivattyú szervizre, nyomásfokozó szervizre, öntözésre és egyéb szivattyúzási alkalmazásokra. Vízzáró öblítőnyílással rendelkeznek az üléselasztomereken és a tömítéseken lévő vegyszerek szennyeződésmentesítésére. Válasszon a centrifugálszivattyúk széles kínálatából, amelyek 1/4 és 1/8 hüvelykes maximális átmérőben kaphatók Raptor Supplies.