DAYTON 2YER2 centrifugálszivattyú 1/3 LE 1 Ph 115/230v | AC4BFC

DAYTON 2YER2 centrifugálszivattyú 1/3 LE 1 Ph 115/230v

Raktáron
Tétel: AC4BFC Modell: 2YER2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,234.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők7.5/3.8
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head18 @ 30 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head7-16 @ 46-24 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen hozzáférhető
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje22
GPM víz @ 15 Ft. a feje20
GPM víz @ 20 Ft. a feje19
GPM víz @ 25 Ft. a feje17
GPM víz @ 30 Ft. a feje15
GPM víz @ 40 Ft. a feje10
GPM víz @ 50 Ft. a feje7
GPM víz @ 60 Ft. a feje2
Magasság7.5 "
Ház anyagapolipropilén
HP1/3
Hz60
Járókerék anyagapolipropilén
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "NPT
Bemeneti nyomás75 PSI
Bemeneti típus1-1 / 2 "NPT
Hossz15.875 "
Max. Ügynyomás100 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 4 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej32 @ 10 Ft.
Max. Fej55 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 F
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej6 @ 60 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaODP
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1 1/2 NPT
Fázis1
Portforgatás4 pozíció
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, SS
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.75
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusVegyszerálló
Feszültség115/230
Voluta anyagpolipropilén
Nedvesített anyagokPolipropilén, Buna-N, SS, szén, kerámia
Szélesség7.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.1525
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)56.64
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8413702005
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2YER3 centrifugálszivattyú 1/2 LE 1 Ph 115/230v | AC4BFD 2 ÉV3218.4/4.820 @ 35 Ft.1914-119€1,235.31
DAYTON 2YER4 centrifugálszivattyú 1/2LE 3 fázisú 208-230/460v | AC4BFE 2 ÉV4211.8-1.7/0.920 @ 35 Ft.1914-119€1,241.12
DAYTON 2YER5 centrifugális szivattyú 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFF 2 ÉV53111.3/5.623 @ 41 Ft.2924-1810€1,228.74
DAYTON 2YER6 centrifugálszivattyú 3/4 LE 3 fázisú 208-230/460v | AC4BFG 2 ÉV6312.7-2.5/1.223 @ 41 Ft.2924-1810€1,386.53
DAYTON 2YER7 centrifugálszivattyú 1 LE 1 Ph 115/230v | AC4BFH 2 ÉV75014.4/7.233 @ 50 Ft.4844-3828€1,421.40
DAYTON 2YER8 centrifugálszivattyú 1 LE 3-fázisú 208-230/460v | AC4BFJ 2 ÉV8503.7-3.2/1.633 @ 50 Ft.4844-3828€1,483.45
DAYTON 2YER9 centrifugálszivattyú 1 1/2hp 1ph 115/208-230v | AC4BFK 2 ÉV97517.0 / 9.0-8.565 @ 55 Ft.7366-5950€1,510.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YER2 centrifugálszivattyú 1/3 LE 1 Ph 115/230v
€1,234.31 /Mértékegység