GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A236 ürítő tömlő 1 hüvelyk Id 450ft 150psi | AA2AJB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A236 nyomótömlő 1 hüvelykes Id 450ft 150psi

Cikkszám: AA2AJB Modell: 10A236
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

1.095.317Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételVízleeresztő tömlő
színekFekete
Belül Dia.1"
Hossz450 ft.
Max. Hőmérséklet190 ° F
Dia kívül.1.39 "
Nyomás150 psi
ErősítésSzintetikus spirálfonal
Megerősítő anyagSzintetikus spirálfonal
CsőanyagVersigard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 105.3
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód4009310000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseSzerelvény típusaBelül Dia.HosszMax. NyomásMax. HőmérsékletDia kívül.ErősítésÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A233 ürítőtömlő 3/8in Id 500ft 150psi | AA2AHY 10A233--3 / 8 "500 láb.150 psi190 fok F0.66 "Szintetikus spirálfonal481.918€
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 20026465 Nyomótömlő 1/2 hüvelykes Id 500ft 150psi | AA2AHZ 10A234 20026465--1 / 2 "500 láb.150 psi190 fok F0.78 "Szintetikus spirálfonal692.950€
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A235 ürítő tömlő 3/4in Id 500ft 150psi | AA2AJA 10A235--3 / 4 "500 láb.150 psi190 fok F1.08 "Szintetikus spirálfonal763.474€
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 20026512 Nyomótömlő 1-1/2 hüvelyk Id 300ft 150psi | AA2AJC 10A237 20026512--1.5 "300 láb.150 psi190 fok F1.88 "Szintetikus spirálfonal2.030.861€
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ1 ürítőtömlő 1.25 Id x 100 Feet 125 Psi | AB4PMH 1ZLJ1--1.25 "100 láb.125 psi180 fok F1.5 "Szövetrétegek359.360€
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ2 ürítőtömlő 2.5 Id x 100 Feet 125 Psi | AB4PMJ 1ZLJ2--2.5 "100 láb.125 psi180 fok F2.75 "Szövetrétegek374.815€
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZMW1 ürítőtömlő 1 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb 125 psi | AB4PQX 1ZMW11.5 "Alumínium bütyök és horony1.5 "25 láb.150 psi180 fok F1.78 "Szintetikus szövet117.212€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A236 nyomótömlő 1 hüvelykes Id 450ft 150psi
1.095.317€ /Mértékegység