VESTIL ULTT sorozatú emelő és dönthető munkaállomás asztalok


Szűrő
Szín: Sárga , HP: 2 hp , A mellékelt telepítő hardver: Nem , Ajkak magassága: 12 " , Anyaga: Acél , Max. Hajlásszög: 44 fok , Max. Utazási távolság: 14 " , Művelet típusa: Kézzel működtetett , Platform hossza: 48 " , Platform anyaga: Acél , Platform vastagság: 3" , Tápkábel hossza: 8 ft. , Áramforrás: Elektromos vezetékes
StílusModellKapacitásEmelési sebességFázisPlatform szélességFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
ULTT-4848-2-YEL460-3
2000 lbs.13 mp/ ft.348 "460V AC€9,500.94
B
ULTT-3648-2-YEL460-3
2000 lbs.13 mp/ ft.336 "460V AC€9,298.12
C
ULTT-4848-2-YEL115-1
2000 lbs.26 mp/ ft.148 "115V AC€9,655.13
D
ULTT-4848-2-YEL230-1
2000 lbs.26 mp/ ft.148 "230V€9,655.13
E
ULTT-5448-2-YEL230-3
2000 lbs.13 mp/ ft.354 "230V€10,098.51
F
ULTT-5448-2-YEL230-1
2000 lbs.26 mp/ ft.154 "230V€10,098.51
G
ULTT-4848-2-YEL230-3
2000 lbs.13 mp/ ft.348 "230V€9,655.13
H
ULTT-5448-2-YEL115-1
2000 lbs.26 mp/ ft.154 "115V AC€10,098.51
I
ULTT-5448-2-YEL460-3
2000 lbs.13 mp/ ft.354 "460V AC€9,946.05
J
ULTT-3648-2-YEL230-1
2000 lbs.26 mp/ ft.136 "230V€9,454.04
K
ULTT-3648-2-YEL115-1
2000 lbs.26 mp/ ft.136 "115V AC€9,454.04
L
ULTT-3648-2-YEL230-3
2000 lbs.13 mp/ ft.336 "230V€9,454.04
M
ULTT-3648-4-YEL115-1
4000 lbs.26 mp/ ft.136 "115V AC€10,344.50
N
ULTT-5448-4-YEL115-1
4000 lbs.26 mp/ ft.154 "115V AC€10,990.73
O
ULTT-3648-4-YEL460-3
4000 lbs.13 mp/ ft.336 "460V AC€10,192.04
P
ULTT-5448-4-YEL460-3
4000 lbs.13 mp/ ft.354 "460V AC€10,838.27
Q
ULTT-3648-4-YEL230-3
4000 lbs.13 mp/ ft.336 "230V€10,344.50
R
ULTT-4848-4-YEL460-3
4000 lbs.13 mp/ ft.348 "460V AC€10,393.24
S
ULTT-4848-4-YEL230-1
4000 lbs.26 mp/ ft.148 "230V€10,545.70
T
ULTT-4848-6-YEL115-1
4000 lbs.72 mp/ ft.148 "115V AC€11,436.09
ajánlatkérés
U
ULTT-4848-4-YEL115-1
4000 lbs.26 mp/ ft.148 "115V AC€10,545.70
V
ULTT-4848-4-YEL230-3
4000 lbs.13 mp/ ft.348 "230V€10,545.70
W
ULTT-5448-4-YEL230-3
4000 lbs.13 mp/ ft.354 "230V€10,990.73
X
ULTT-5448-4-YEL230-1
4000 lbs.26 mp/ ft.154 "230V€10,990.73
ajánlatkérés
Y
ULTT-3648-4-YEL230-1
4000 lbs.26 mp/ ft.136 "230V€10,344.50
Z
ULTT-3648-6-YEL115-1
6000 lbs.72 mp/ ft.136 "115V AC€11,236.93
ajánlatkérés
A1
ULTT-3648-6-YEL460-3
6000 lbs.35 mp/ ft.336 "460V AC€11,084.47
B1
ULTT-4848-6-YEL230-3
6000 lbs.35 mp/ ft.348 "230V€11,436.09
C1
ULTT-3648-6-YEL230-1
6000 lbs.72 mp/ ft.136 "230V€11,236.93
D1
ULTT-4848-6-YEL460-3
6000 lbs.35 mp/ ft.348 "460V AC€11,281.90
E1
ULTT-5448-6-YEL230-1
6000 lbs.72 mp/ ft.154 "230V€11,657.85
F1
ULTT-3648-6-YEL230-3
6000 lbs.35 mp/ ft.336 "230V€11,236.93
G1
ULTT-5448-6-YEL230-3
6000 lbs.35 mp/ ft.354 "230V€11,657.85
H1
ULTT-5448-6-YEL460-3
6000 lbs.35 mp/ ft.354 "460V AC€11,505.39
I1
ULTT-5448-6-YEL115-1
6000 lbs.72 mp/ ft.154 "115V AC€11,657.85
ajánlatkérés
J1
ULTT-4848-6-YEL230-1
6000 lbs.72 mp/ ft.148 "230V€11,436.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?