Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SODS2P25 alátét, 1/2 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 1-1/16 hüvelyk külső átmérő, 25 db | AH7CTB 36RL40

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SODS2P25 alátét, 1/2 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 1-1/16 hüvelyk külső átmérő, 25 db

Raktáron
Tétel: AH7CTB Modell: FB3FLWASH12SODS2P25Kereszthivatkozás: 36RL40
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
€67.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Fokozat316
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1 1 / 16 "
csomag súlya0.47
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.098 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.023 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SODS2P25 alátét, 1/2 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 1-1/16 hüvelyk külső átmérő, 25 db
€67.07 /csomag