DAYTON 5URJ7 Upright Sump Pump 1/2 HP | AE6RCF

DAYTON 5URJ7 függőleges olajteknős szivattyú 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AE6RCF Modell: 5URJ7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,634.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes szivattyú
Ügynökségi megfeleléscus
AC erősítők9
AlapanyagRozsdamentes acél
Alap a motor magasságáig (hüvelyk)33
CsapágyanyagSzén
Csapágy típusUjj
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head60 @ 12 Ft.
Vezetékhossz8 láb.
Vezeték mérete16/3
Vezeték típusaSJT
Átmérő13 "
AdóFolyamatos
Úszó anyagRozsdamentes acél
GPM víz @ 10 Ft. a feje72
GPM víz @ 15 Ft. a feje39
GPM víz @ 20 Ft. a feje2
GPM víz @ 5 Ft. a feje103
Magasság43 "
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Szigetelési osztályB
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 4 "
Max. Fej20 1/2 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Min. Sump Pit Dia.18 In.
MotorházTEFC
Motorház anyagaalumínium
Motor fordulatszám1725
motor típusaPSC
NPT kimenet2"
Off Point4 In.
On Point11 In.
Kivezetés2
Fázis1
RPM1725
kapcsolóLebegjen a rúddal és a megállókkal
KapcsolótípusFüggőleges
HővédelemAutomatikus
típusKereskedelmi / ipari
Feszültség115
Voluta anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8413702015
Származási országCN

Termék részletek:

    • Adapter (In.) (N/A)
    • Oszlop anyaga (rozsdamentes acél)
    • Szivattyú alap (rozsdamentes acél)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 5 Ft. a fejeAC erősítőkAlapanyagMagasságHPJárókerék anyagaMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FejÁr
DAYTON 5URH7 álló szivattyú 1/3 LE | AE6RBV 5URH7547Rozsdamentes acél37 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,162.64
DAYTON 5URH8 álló szivattyú 1/3 LE | AE6RBW 5URH8547Rozsdamentes acél49 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,492.06
DAYTON 5URH9 álló szivattyú 1/3 LE | AE6RBX 5URH9547Rozsdamentes acél37 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,517.53
DAYTON 5URJ0 álló szivattyú 1/3 LE | AE6RBY 5URJ0547-49 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,738.56
DAYTON 5URJ1 álló szivattyú 1/3 LE | AE6RBZ 5URJ1547Rozsdamentes acél43 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,392.17
DAYTON 5URJ2 álló szivattyú 1/3 LE | AE6RCA 5URJ2547Rozsdamentes acél55 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,450.96
DAYTON 5URJ3 álló szivattyú 1/2 LE | AE6RCB 5URJ3659-43 "1/2Rozsdamentes acél7 / 16 "25 ft.€1,476.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5URJ7 függőleges olajteknős szivattyú 1/2 LE
€2,634.45 /Mértékegység