DAYTON 5URH9 álló szivattyú 1/3 LE | AE6RBX

DAYTON 5URH9 függőleges akasztós szivattyú 1/3 LE

Raktáron
Tétel: AE6RBX Modell: 5URH9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,517.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes szivattyú
Ügynökségi megfeleléscus
AC erősítők7
AlapanyagRozsdamentes acél
Alap a motor magasságáig (hüvelyk)27
CsapágyanyagSzén
Csapágy típusUjj
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head44 @ 10 Ft.
Vezetékhossz8 láb.
Vezeték mérete16/3
Vezeték típusaSJT
Átmérő11 "
AdóFolyamatos
Úszó anyagRozsdamentes acél
GPM víz @ 10 Ft. a feje44
GPM víz @ 15 Ft. a feje30
GPM víz @ 5 Ft. a feje54
Magasság37 "
HP1/3
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Szigetelési osztályB
Max. Dia. Szilárd anyagok7 / 16 "
Max. Fej20 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Min. Sump Pit Dia.18 In.
MotorházTEFC
Motorház anyagaalumínium
Motor fordulatszám1725
motor típusaPSC
NPT kimenet1-1 / 2 "
Off Point4 In.
On Point11 In.
Kivezetés1.5
Fázis1
RPM1725
kapcsolóLebegjen a rúddal és a megállókkal
KapcsolótípusFüggőleges
HővédelemAutomatikus
típusKereskedelmi / ipari
Feszültség115
Voluta anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2225
Hajó magassága (cm)39.12
Hajó hossza (cm)115.32
Hajószélesség (cm)38.35
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • Adapter (In.) (N/A)
    • Oszlop anyaga (rozsdamentes acél)
    • Szivattyú alap (rozsdamentes acél)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 5 Ft. a fejeAC erősítőkAlapanyagMagasságHPJárókerék anyagaMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FejÁr
DAYTON 5URH7 álló szivattyú 1/3 LE | AE6RBV 5URH7547Rozsdamentes acél37 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,162.64
DAYTON 5URH8 álló szivattyú 1/3 LE | AE6RBW 5URH8547Rozsdamentes acél49 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,492.06
DAYTON 5URJ0 álló szivattyú 1/3 LE | AE6RBY 5URJ0547-49 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,738.56
DAYTON 5URJ1 álló szivattyú 1/3 LE | AE6RBZ 5URJ1547Rozsdamentes acél43 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,392.17
DAYTON 5URJ2 álló szivattyú 1/3 LE | AE6RCA 5URJ2547Rozsdamentes acél55 "1/3Rozsdamentes acél7 / 16 "20 ft.€1,450.96
DAYTON 5URJ3 álló szivattyú 1/2 LE | AE6RCB 5URJ3659-43 "1/2Rozsdamentes acél7 / 16 "25 ft.€1,476.37
DAYTON 5URJ4 álló szivattyú 1/2 LE | AE6RCC 5URJ4659-55 "1/2Rozsdamentes acél7 / 16 "25 ft.€1,506.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5URH9 függőleges akasztós szivattyú 1/3 LE
€1,517.53 /Mértékegység