Ügynökségi megfelelés: cus , Csapágy anyaga: Szén , Csapágy típusa: Ujj , vezeték hossza: 8 láb. , Vezeték mérete: 16/3 , Vezeték típusa: SJT , Kötelesség: Folyamatos , úszó anyaga: Rozsdamentes acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. Folyadék hőmérséklet: 200 F , Motorház: TEFC , Motor fordulatszám: 1725 , Motor típusa: PSC , fázis: 1 , RPM: 1725 , Kapcsoló típusa: Függőleges , Hővédelem: Automatikus , Típus: Kereskedelmi / ipari , Feszültség: 115
Függőleges szivattyúk
A Dayton szivattyúk az összegyűjtött víz kiszivattyúzására szolgálnak a szennyvíz nélküli kereskedelmi vagy lakóterek pincéjében. Rozsdamentes acélból készültek a tartósság és a korrózióállóság érdekében, és ideálisak szűk helyeken való használatra, kisebb felülettel. Ezek az olajteknős szivattyúk automatikus hővédelemmel rendelkeznek, amely leállítja a szivattyút, ha az üzemi hőmérséklet meghaladja a biztonságos határértéket, és folyamatos üzemű AC motorral rendelkeznek, amely 1/2 LE maximális teljesítményt biztosít. Válasszon az olajteknő szivattyúk széles kínálatából, amelyek 7 és 9 A-es áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.