KILLARK VM sorozatú nagynyomású nátrium fény


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -40-149 F fok , Rögzítés típusa: Veszélyes hely , Ház kivitele: Cserez , Ház anyaga: Rézmentes alumínium , A lámpát tartalmazza: Nem , Lámpa mennyisége: 1 , Lámpa típusa: Nagynyomású nátrium , Hossz: 13 9 / 16 " , A lámpa javasolt cikkszáma: 6V730 , Feszültség: 120-208-240 277- , Szélesség: 11.88 "
StílusModellLámpatest teljesítményeMagasságLámpa megnevezéseLámpa WattsFelszerelésÁr (ÁFA nélkül)
A
VM1S070X2GLG
703.875 "S6270Mennyezet€1,192.11
B
VM1S070D4GLG
703.875 "S6270-€1,288.48
C
VM1S070B2GLG
703.875 "S6270Fal€1,284.78
D
VM1S070
703.875 "S6270-€820.22
E
VM1S070A2GLG
703.875 "S6270Lógos€1,198.56
D
VM1S100
1003.875 "S54100-€942.65
F
VM1S100B2GLG
1003.875 "S54100Fal€1,407.21
B
VM1S100D4GLG
1003.875 "S54100-€1,410.91
E
VM1S100A2GLG
1003.875 "S54100Lógos€1,320.99
A
VM1S100X2GLG
1003.875 "S54100Mennyezet€1,314.54
G
VM3S150
1505.375 "S55150-€1,069.13
H
VM3S150A2GLG
1505.375 "S55150Lógos€1,447.46
I
VM3S150B2GLG
1505.375 "S55150Fal€1,533.68
J
VM3S150D4GLG
1505.375 "S55150-€1,537.38
K
VM3S150X2GLG
1505.375 "S55150Mennyezet€1,441.02

VM sorozatú nagynyomású nátrium fény

A Killark VM sorozatú nagynyomású nátriumlámpákat úgy tervezték, hogy fényt adjanak olyan területeken, ahol potenciális biztonsági kockázatok vagy zord körülmények vannak. Rézmentes alumínium házzal rendelkeznek, barnás felülettel, hogy ellenálljanak a -40 és 149 °F közötti hőmérsékletnek, miközben ellenállnak a korróziónak. Ezek a NEMA 3, 4 és 4X besorolású lámpák falra / mennyezetre / függeszthető szerelési lehetőségeket kínálnak, és 3.875 és 5.375 hüvelykes magasságban kaphatók.
Raptor Supplies egyben cerilit fénycsövek elektronikus előtéttel, hogy több fényt hozzon létre alacsonyabb költségek mellett.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?