NOTRAX Párna statikus elektrosztatikus kisülési matricák


Szűrő
Fáradtság elleni: Igen , Antimikrobiális: Nem , Hátsó anyag: PVC szivacs , Fékfolyadék ellenálló: Nem , vezeték hossza: Nincs vezeték , Tűzálló/tűzgátló: Nem tűzálló vagy késleltető , Mat Elektromos ellenállás: Anti-Static , Szőnyeg tulajdonságai: Anti-Static , Anyaga: PVC szivacs , Felszíni ellenállás: 1.6 x 10–7 ohm , Felületi ellenállás: 2.6 x 10–7 ohm , Vastagság: 3 / 8 " , Szélesség: 3 láb.
StílusModellszínekélekHosszSzőnyeg felületi mintaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
825R0036BL
Fekete---91 cm x 18.3 m€1,035.76
ajánlatkérés
A
825C0036BL
Fekete---91 cm lineáris méterenként€66.74
ajánlatkérés
B
825S0035BL
FeketeFerde5 láb.Domborított kavics-€124.46
C
825R0036BY
Fekete sárgaBiztonsági ferde60 láb.Kavics dombornyomott-€1,291.02
A
825C0036BY
Fekete sárga---91 cm lineáris méterenként€72.53
ajánlatkérés
D
825S0035BY
Fekete, sárga szegéllyelFerde5 láb.Domborított kavics-€124.46
E
825R0036GY
SzürkeBiztonsági ferde60 láb.Kavics dombornyomott-€1,291.02
E
825S0035GY
SzürkeFerde5 láb.Domborított kavics-€124.46
A
825C0036GY
szürke---91 cm lineáris méterenként€66.74
ajánlatkérés

Párna statikus elektrosztatikus kisülési matricák

A NoTrax párna statikus elektrosztatikus kisülési szőnyegeket kifejezetten úgy tervezték, hogy elnyeljék a statikus elektromosságot, és megakadályozzák az elektronikus áramkörök károsodását. Fáradásgátló tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek ellenállóságot biztosítanak a nem irányító kavicsos faragott felső felülettel. Alkalmasak a biztos lábra, és kényelmes a tisztításuk. Ezek a kifáradásgátló szőnyegek szabadalmaztatott Dyna-Shield PVC habbal, nagy teherbírású védő felső réteggel készülnek, amely tartós kopást biztosít, és szakítószilárdságban és szakítószilárdságban felülmúlja a versenytársakat. Válasszon az 5 és 60 hüvelykes szőnyegek széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?