HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Foglaltságérzékelő adapter lemezek


Szűrő
Szín: Szürke , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , NEMA minősítés: NEMA 4X , Üzemi hőmérséklet: -40 és 149 fok között , Névleges feszültség: 24 VDC
StílusModellMélységMagasságSzélesség
A
HAP1
3 / 16 "4 9 / 16 "2 13 / 16 "
ajánlatkérés
B
HAP3
29 / 64 "4 17 / 32 "4 17 / 32 "
ajánlatkérés

Foglaltságérzékelő adapter lemezek

A Hubbell Wiring Device-Kellems foglaltságérzékelő adapterlemezeit az AHP1600 sorozatú jelenléti érzékelőkhöz tervezték. Öntött alumínium/műanyag felépítésükkel ellenállnak a korróziónak és az UV sugárzásnak. Ezek az RoHS-kompatibilis lemezek 24 VDC üzemi feszültséget biztosítanak, és -40 és 149 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?