DAYTON 5NRC3 fúvó 9-1 / 2 hüvelykes kevesebb motorkerék 7-1 / 8 | AE4XGP

DAYTON 5NRC3 ventilátor 9-1/2 hüvelykkel kevesebb motorkerékkel 7-1/8

Raktáron
Tétel: AE4XGP Modell: 5NRC3

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€310.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Ürítési magasság (hüvelyk)10.375
Ürítési szélesség (hüvelyk)9.187
Ház mélysége15 "
Ház befejezéseEgyik sem
Ház magassága15.25 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége9.187 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
FelszerelésSzaporodás
típusDupla bemeneti előremeneti görbe, közvetlen meghajtás, kevesebb motor
Kerékfurat1 / 2 "
Kerékátmérő9 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.235
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)35.05
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Ház mélységeHáz magasságaHáz szélességeKerékátmérőKerék szélességeÁr
DAYTON 5NRC4 ventilátor, 9-1/2"-os motorkerékpár | AE4XGQ 5nrc410-5/1611.7515 "15.25 "11.75 "9 1 / 2 "9.25 "€309.64
DAYTON 5NRC5 fúvó 10 5/8 hüvelykes kevesebb motorkerék 8 hüvelykes | AE4XGR 5nrc511.510.62516-3 / 4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"€369.29
DAYTON 5NRC6 fúvó 10 5/8 hüvelykes kevesebb motorkerék 10-5 / 8 | AE4XGT 5nrc611.51316-3 / 4 "17.5 "13 "10 5 / 8 "10.375 "€357.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NRC3 ventilátor 9-1/2 hüvelykkel kevesebb motorkerékkel 7-1/8
€310.24 /Mértékegység