DAYTON 5NRC4 ventilátor 9-1 / 2 kevesebb motorkerékkel AE4XGQ

DAYTON 5NRC4 ventilátor, 9-1/2"-os kevesebb motorkerék

Raktáron
Tétel: AE4XGQ Modell: 5NRC4

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€309.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Ürítési magasság (hüvelyk)10-5/16
Ürítési szélesség (hüvelyk)11.75
Ház mélysége15 "
Ház befejezéseEgyik sem
Ház magassága15.25 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége11.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
FelszerelésSzaporodás
típusDupla bemeneti előremeneti görbe, közvetlen meghajtás, kevesebb motor
Kerékfurat1 / 2 "
Kerékátmérő9 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége9.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3555
Hajó magassága (cm)42.93
Hajó hossza (cm)45.21
Hajószélesség (cm)42.16
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Javasolt alternatíva a Dayton 4C590 és 4C590B készülékekhez

Termékváltozatok

TermékekModellÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Ház mélységeHáz magasságaHáz szélességeKerékátmérőKerék szélességeÁr
DAYTON 5NRC3 fúvó 9-1 / 2 hüvelykes kevesebb motorkerék 7-1 / 8 | AE4XGP 5nrc310.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "€310.24
DAYTON 5NRC5 fúvó 10 5/8 hüvelykes kevesebb motorkerék 8 hüvelykes | AE4XGR 5nrc511.510.62516-3 / 4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"€369.29
DAYTON 5NRC6 fúvó 10 5/8 hüvelykes kevesebb motorkerék 10-5 / 8 | AE4XGT 5nrc611.51316-3 / 4 "17.5 "13 "10 5 / 8 "10.375 "€357.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NRC4 ventilátor, 9-1/2"-os kevesebb motorkerék
€309.64 /Mértékegység