Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5M066 C-frame Motor árnyékolt pólusa 3/4 2 hüvelyk hosszúság | AE4NMW

DAYTON 5M066 C-keretes motor árnyékolt pólus 3/4 2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE4NMW Modell: 5M066
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
€129.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC-keretes motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázOpen Air-Over
KeretNem szabványos
Frekvencia60 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.95
HP1/40
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely2.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésLyuk
Adattábla fordulat / perc3200
Sebességek száma1
OC szerelés1-7 / 8 "
Fázis1
ForgásCWLE
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7/32, 5/16 "
A tengely hossza3/4, 2 "
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3887
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8501106020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Verem mérete (1-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkForgásRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemÁr
DAYTON 4M069 C-keret motorhüvely árnyékolt pólus 1 hüvelyk hossza | AD8TDP 4M0693000Ujj0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"Impedancia€34.82
DAYTON 4M071 C-keretes motor csap/furat 1 hüvelyk hossza Cwse | AD8TDR 4M0713000Ujj0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"Impedancia€38.45
DAYTON 4M074 C-keretes motor 1 hüvelykes tengelyvég Auto | AD8TDV 4M0743000Ujj0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"kocsi€50.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5M066 C-keretes motor árnyékolt pólus 3/4 2 hüvelyk hosszúság
€129.81 /Mértékegység