AKRO-MILS 30284 Akrobins Super Size Bins


Az Akro-Mils 30284 sorozatú Super-Size tárolóedények ideálisak kis méretű hardverek, szerszámok és egyéb tárgyak tárolására gyártó létesítményekben, raktárakban, irodákban és kórházakban. Piros, kék, sárga és átlátszó színekben kaphatók.

Szűrő
Magasság: 6 "hogy 8" , Belső magasság: 6 1 / 8 " , Belső hossz: 20 7 / 8 " , Belső szélesség: 6 3 / 8 " , Hossz: 22 "hogy 24" , Terhelhetőség: 200 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 1 , Külső magasság: 7" , Külső hossz: 23 7 / 8 " , Külső szélesség: 8 1 / 4 " , Szélesség: 8 "hogy 10"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30284GREY
--€61.89
ajánlatkérés
B
30284KÉK
Kék4€61.89
C
30284 SCLAR
Szűrő kikapcsolása4€73.88
D
30284RED
Piros4€61.89
E
30284YELLO
Sárga4€61.89

30284 Akrobins Super Size Bins

Az Akro-Mils 30284 sorozatú Super-Size tárolóedények ideálisak kis méretű hardverek, szerszámok és egyéb tárgyak tárolására gyártó létesítményekben, raktárakban, irodákban és kórházakban. Piros, kék, sárga és átlátszó színekben kaphatók.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils Series 30284 Super Size szemetesek hátulján nagy, kényelmes fogantyúval és széles, nyitott tartály előlappal rendelkeznek a könnyű hozzáférés érdekében.
  • Csúszásgátló ütközőkkel és megerősítő bordákkal rendelkeznek, amelyek korlátozzák a szemetes mozgását.
  • Ezek az AkroBin-ek kompatibilisek huzal- és acélpolcokkal, acél kocsikkal és babakocsikkal, valamint korrózió- és lúgállóak.
  • Egy darabból készültek, hogy szivárgásmentesek legyenek.
  • Ezek a szuper méretű szemetesek kevesebb helyet foglalnak, és egymásra rakhatók.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 40286 és a 41284 elválasztók szerelhetők fel a tartályok hosszában vagy szélességében, hogy különálló rekeszeket alakítsanak ki bennük.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a teherbírása ezeknek a szuper méretű kukáknak?

Teherbírásuk 200 font.

Hogyan tisztíthatom meg az Akro-Mils szemeteskukákat?

Tisztítsa meg az Akro-Mils kukákat szappannal és vízzel, és rendszeresen fertőtlenítse.

Hogyan kell felcímkézni ezeket az Akro-Mils AkroBineket?

Ezek a tartályok felcímkézhetők öntapadó címkékkel, vagy egyedi címkék hozhatók létre címkekészítő segítségével.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?