Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4M074 C-keretes motor 1 hüvelykes tengelyvég Auto | AD8TDV

DAYTON 4M074 C-keretes motor 1 hüvelyk hosszú tengelyvég Auto

Raktáron
Tétel: AD8TDV Modell: 4M074
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
€50.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC-keretes motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakUjj
HázOpen Air-Over
KeretNem szabványos
Frekvencia60 Hz
Teljes terhelésű erősítők0.48
HP1/70
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely2"
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaStud
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésCsap / lyuk
Szerelési lyukakA tengely végével szemben
Adattábla fordulat / perc3000
Sebességek száma1
OC szerelés1-7 / 8 "
Fázis1
ForgásCWSE
RPM tartomány1801-3000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.3 / 16 "
A tengely hossza1"
Stud helyeTengelyvég
Ménesmennyiség2
Stud méret# 8 32-
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8428
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8501104020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Verem mérete (7/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkForgásRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemÁr
DAYTON 4M069 C-keret motorhüvely árnyékolt pólus 1 hüvelyk hossza | AD8TDP 4M0693000Ujj0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"Impedancia€34.82
DAYTON 4M071 C-keretes motor csap/furat 1 hüvelyk hossza Cwse | AD8TDR 4M0713000Ujj0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"Impedancia€38.45
DAYTON 5M066 C-frame Motor árnyékolt pólusa 3/4 2 hüvelyk hosszúság | AE4NMW 5M0663200Labda1.95CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "kocsi€129.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4M074 C-keretes motor 1 hüvelyk hosszú tengelyvég Auto
€50.28 /Mértékegység