DAYTON 5ERK7 Front Steerman Skates 33000 Lb. Forgó | AE3QMV

DAYTON 5ERK7 Front Steerman Skates 33000 Lb. Forgó

Raktáron
Tétel: AE3QMV Modell: 5ERK7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,294.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElső Steerman korcsolya
Fogantyúhossz48 "
Emelési magasság6-7 / 8 "
Terhelhetőség33,000 font
Görgők száma16
Teljes magasság7 1 / 16 "
Teljes hossz29 5 / 16 "
Teljes szélesség42 1 / 16 "
Henger Dia.5.5 "
Henger hossza3-3 / 8 "
Henger anyagPolimer kompozit, két árnyékolt golyóscsapággyal felszerelve
Henger típusaForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 211.05
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)129.79
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Ár
DAYTON 5ERK1 Front Steerman Skates 10000 Lb. Forgó | AE3QMN 5ERK110,000 font4-5 / 16 "20 "24 "3.375 "€1,961.05
DAYTON 5ERK3 Front Steerman Skates 16 500 Lb. Forgó | AE3QMQ 5ERK316,500 font4-5 / 16 "22.75 "31 5 / 16 "3.375 "€2,585.72
DAYTON 5ERK5 Front Steerman Skate 22000 Lb. Forgó | AE3QMT 5ERK522,000 font4-5 / 16 "24 5 / 16 "37.625 "3.375 "€3,256.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5ERK7 Front Steerman Skates 33000 Lb. Forgó
€5,294.37 /Mértékegység