DAYTON 5ERK3 Front Steerman Skates 16 500 Lb. Forgó | AE3QMQ

DAYTON 5ERK3 Front Steerman Skates 16 500 Lb. Forgó

Raktáron
Tétel: AE3QMQ Modell: 5ERK3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,585.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElső Steerman korcsolya
Fogantyúhossz48 "
Emelési magasság4-5 / 16 "
Terhelhetőség16,500 font
Görgők száma12
Teljes magasság4-5 / 16 "
Teljes hossz22.75 "
Teljes szélesség31 5 / 16 "
Henger Dia.3.375 "
Henger hossza3-3 / 8 "
Henger anyagPolimer kompozit, két árnyékolt golyóscsapággyal felszerelve
Henger típusaForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 80.1
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)129.79
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Ár
DAYTON 5ERK1 Front Steerman Skates 10000 Lb. Forgó | AE3QMN 5ERK110,000 font4-5 / 16 "20 "24 "3.375 "€1,961.05
DAYTON 5ERK5 Front Steerman Skate 22000 Lb. Forgó | AE3QMT 5ERK522,000 font4-5 / 16 "24 5 / 16 "37.625 "3.375 "€3,256.26
DAYTON 5ERK7 Front Steerman Skates 33000 Lb. Forgó | AE3QMV 5ERK733,000 font7 1 / 16 "29 5 / 16 "42 1 / 16 "5.5 "€5,294.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5ERK3 Front Steerman Skates 16 500 Lb. Forgó
€2,585.72 /Mértékegység