DAYTON Első Steerman korcsolya


Szűrő
Fogantyú hossza: 48 " , Henger anyaga: Polimer kompozit, két árnyékolt golyóscsapággyal felszerelve , Görgő típusa: Forgó
StílusModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
5ERK1
10,000 font4-5 / 16 "20 "24 "3.375 "€1,961.05
B
5ERK3
16,500 font4-5 / 16 "22.75 "31 5 / 16 "3.375 "€2,585.72
C
5ERK5
22,000 font4-5 / 16 "24 5 / 16 "37.625 "3.375 "€3,256.26
D
5ERK7
33,000 font7 1 / 16 "29 5 / 16 "42 1 / 16 "5.5 "€5,294.36

Első Steerman korcsolya

A Dayton front steerman gépgörgők nehéz berendezéseket és ipari gépeket mozgatnak úgy, hogy egyszerűen a mozgatandó berendezés alá helyezik őket. Általában párban (egy elöl, egy hátul) használják a berendezés mozgatására, és tartós acélszerkezetük van porbevonattal, hogy ellenálljon a nagy terhelésnek. Ezek a gépgörgők vonószemmel rendelkeznek az opcionális kormányrudak rögzítéséhez, valamint egy elforgatható platformmal a berendezés görgőkön való könnyű forgatásához. Nylon görgős kerekekkel (8-as vagy 16-os készlet) poliuretán futófelülettel és golyóscsapágyakkal vannak felszerelve a zavartalan működés érdekében. A felső lemez felülete gumival párnázott, hogy megakadályozza a rakomány éleinek sérülését. Válasszon a steerman géphengerek széles választékából, amelyek 10000 16500, 22000 33000, XNUMX XNUMX és XNUMX XNUMX font teherbírásban kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?