Dayton 5DRA3 időzítő relé ipari és automatizálási folyamatokban a gépek, világítási rendszerek és automatizált rendszerek időzítési szekvenciáinak vezérlésére. Ez a relé precíziós időzítést kínál, lehetővé téve a szinkronizált műveleteket, a ciklusvezérlést és a késleltetett funkciókat. A folyamatok automatizálásával, a kézi beavatkozások csökkentésével és az erőforrás-kihasználás optimalizálásával növeli a hatékonyságot. Ez az időzítő relé nyomógombbal és forgatógombbal állítható az egyszerű kezelés és műveletek érdekében.
Jellemzők:
- A Dayton 5DRA3 többfunkciós időzítő késleltető relé egy nyomógombos tárcsa és egy forgatógomb segítségével hajtja végre a programozást a hét beépített időtartomány és a tíz beépített funkció egyikének kiválasztásával, valamint a szükséges időkésleltetés digitális beállításával.
- LED-del rendelkezik, amely jelzi az időtúllépési állapotot és az időzítési módot.
- Ez a 24 V-os időzítő relé dugaszolható csatlakoztatást tesz lehetővé, és oktális alappal rendelkezik a gyors telepítés érdekében.
- DPDT terminálcsatlakozást és analóg mérőt kínál a mód és az időzítési késleltetés megjelenítéséhez.
- Ezüst nikkel érintkezőkkel rendelkezik a keménység és a korrózióállóság érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Dayton relé aljzatok: Az 5DRA3 időzítő relé ezekkel a reléaljzatokkal (1EGP2, 1EGP4 és 6X156) szerelhető fel. Elektromos interfészt biztosítanak az áramkör és a relé között.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen funkciói vannak ennek az időzítő relének?
V. Ez az időzítő relé először, először, intervallum be, ki/be késleltetés, egyszeri lövés, az egylövéses leeső él, villogó, késleltetéskor kioldott és figyelő funkciót biztosít egyetlen egységben.
K. Hány tűje van ennek az időzítő relének?
V. 11 érintkezőt tartalmaz a relé aljzathoz való csatlakoztatáshoz.
K. Mi a Dayton 5DRA3 késleltetési tartománya?
V. A felhasználó kiválaszthatja a késleltetési időt 50 perc és 999 óra között.
K. Hogyan kell tisztítani és karbantartani a Dayton 5DRA3 időzítő relét?
A.
- Húzza ki az áramellátást a biztonság érdekében a tisztítás során.
- Óvatosan törölje le a relé felületét egy tiszta, száraz ruhával.
- Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások mentesek a portól és törmeléktől.
- Ne használjon folyadékot, oldószert vagy tisztító sprayt a relére.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e látható sérülések vagy laza csatlakozások.
- Belső tisztításhoz vagy javításhoz forduljon szakemberhez.
- Tartsa meg referenciaként a gyártó karbantartási irányelveit.
- Tárolja a relét tiszta, száraz és pormentes környezetben.
- Fontolja meg, hogy készenlétben legyen a tartalék relék és cserealkatrészek.
- Kövesse a megfelelő ESD óvintézkedéseket, ha alkalmazható.
K. Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő időzítő relét?
A.
- Határozza meg a szükséges időzítési funkciókat (késleltetés, impulzus, ciklus).
- Válasszon egy relét az alkalmazásának megfelelő időtartománnyal.
- Győződjön meg arról, hogy a relé képes kezelni a terhelés áramát és feszültségét.
- Válassza ki a megfelelő szerelési módot (panel, aljzat, DIN-sín).
- Válassza ki a relét a kívánt számú érintkezővel.
- Győződjön meg arról, hogy a relé kompatibilis a bemeneti feszültséggel.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe az időzítő relé kiválasztásakor?
A.
- Válasszon egy időzítő relét, amely megfelel a kívánt késleltetési vagy időzítési funkciónak.
- Biztosítsa a kompatibilitást a rendszer feszültségszintjével.
- Válasszon ki egy relét, amelynek időtartama lefedi a kívánt késleltetési intervallumot.
- Határozza meg, hogy normál nyitott (NO) vagy normál zárt (NC) érintkezőre van szüksége.
- Válasszon olyan relét, amely illeszkedik a telepítési konfigurációhoz, például panelre szerelhető vagy DIN-sín.
- Győződjön meg arról, hogy a relé érintkezői képesek kezelni az alkalmazás áramát és feszültségét.
- Vegye figyelembe az olyan funkciókat, mint a visszaállítási lehetőségek, a LED-jelzők és a beállítható beállítások.