DAYTON Relé aljzatok


A Dayton relé aljzatai a reléket az elektromos csatlakozásokhoz kapcsolják, és leegyszerűsítik a relék cseréjét vagy beszerelését motorokban, nagy présekben és autóipari berendezésekben.

Szűrő
Feszültség: 300
StílusModellTerminálokAC erősítőkKapcsolat besorolásatípusSzélességMélységHosszFelszerelésÁr (ÁFA nélkül)
A
1EGR1
Lift1010A @ 300 VACNégyzet1.1 "2.4 "3.3 "DIN sín / panel€16.61
B
1EGP5
Lift1616A @ 300 VACoctal1.4 "1.8 "3.8mmDIN sín / panel€10.01
C
1EGR3
Lift2525A @ 300 VACNégyzet1.4 "2.5 "3.8mmDIN sín / panel€18.72
D
1EGP3
Lift1212A @ 300 VACoctal1.5 "1.1 "3"DIN sín / panel€10.26
E
1EGP9
Lift1010A @ 300 VACNégyzet1.1 "2.4 "3.3 "DIN sín / panel€12.18
F
1EGP8
Lift1010A @ 300 VACNégyzet1.1 "1.7 "3.1 "DIN sín / panel€15.96
G
1EGP2
Lift1212A @ 300 VACoctal1.5 "1.1 "3"DIN sín / panel€11.48
H
1EGR2
Lift1212A @ 300 VACNégyzet1.1 "2.4 "3.3 "DIN sín / panel€11.78
I
5X853
Csavar1515A @ 300 VACNégyzet1.7 "1.03 "3"DIN sín / csavar€31.44
J
1FC13
Csavar1616A @ 300 VACNégyzet1.18 "1.13 "3.09 "DIN sín / csavar€13.36
K
2A584
Csavar1010A @ 300 VACNégyzet1.2 "1"2.55 "DIN sín / csavar€36.21
L
1FC15
Csavar1616A @ 300 VACNégyzet1.97 "1.13 "3.09 "DIN sín / csavar€27.36
M
1FC14
Csavar1616A @ 300 VACNégyzet1.57 "1.13 "3.09 "DIN sín / csavar€21.53
N
1EGP7
Csavar1010A @ 300 VACNégyzet1.2 "1.6 "3.3 "DIN sín / csavar€14.91
O
6X156
Csavar1515A @ 300 VACoctal2.33 "0.97 "2.2 "DIN sín / csavar€27.33
P
10E075
Csavar1010A @ 300 VACNégyzet1.17 "1.02 "2.73 "DIN sín / csavar€33.72
Q
5X852
Csavar15 feszültség 300 V-nál és 10 600 V-nál15 A @ 300 V AC, 10 A @ 600 V ACoctal1.6 "0.83 "2.02 "DIN sín / csavar€19.01

Relé aljzatok

A Dayton relé aljzatok elektromos kapcsolatot biztosítanak az áramkör és maga a relé között. Ezek az aljzatok megkönnyítik a relék cseréjét vagy beépítését a motorokba, nagy présekbe és autóipari berendezésekbe. Lehetővé teszik a DIN sínre / csavarra / panelre szerelést, és maximális áramerősségük 25A. Válasszon a reléaljzatok széles választékából, 5, 8, 11 és 14 érintkezős változatban.

Jellemzők

  • A Dayton elektromos relé aljzatai liftes / ujjbiztos / szabványos aljzatokkal rendelkeznek az áramütés veszélye elleni védelem érdekében.
  • DIN-sínre / panelre / csavarra szerelhető felszerelést kínálnak az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
  • Ezek a relé aljzatok névleges feszültsége 300 VAC, maximális névleges áramuk pedig 25 A.
  • 5, 8, 11 és 14 tűs változatban kaphatók.

Kompatibilis kiegészítők

  • Dayton 1TND8 relécsipesz: Biztosítja a relék biztonságos rögzítését áramköri lapra, panelre vagy más rögzítési felületekre.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő relé aljzatok vásárlásakor?

  • Pólusok száma
  • Maximális névleges feszültség
  • Maximális áramértékek
  • Szerelési stílusok

Hogyan kell felszerelni ezeket a relé aljzatokat?

  • A relé aljzatok beszerelésének megkezdése előtt kapcsolja ki az aljzatokat.
  • Válassza ki a megfelelő vezetékeket, amelyek megfelelnek a feszültség- és áramkövetelményeknek.
  • Biztosítsa a biztonságos és teljes kapcsolatot a relé és a kimeneti berendezés között.

Mi a különbség a duplapólusú egypózna és a kétpólusú dupla dobás kapcsolók között?

A kétpólusú, egydobású (DPST) kapcsolónak két állása van (BE és KI), mindkét érintkezőkészlet egyidejűleg zárva vagy nyitva. Ezzel szemben a kétpólusú kettős dobás (DPDT) kapcsolónak három állása van (BE, KI és egy harmadik állás), ahol az egyik érintkezőkészlet zárva van, míg a másik készlet nyitva marad, a harmadik pedig egy különálló érintkezőkészlethez csatlakozik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?