Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6A855 időzítő relé, 999 óra, 11 tűs, oktális talp, dugaszolható rögzítés | AE7RAW

DAYTON 6A855 időzítő relé, 999 óra, 11 tűs, oktális talp, dugaszolható rögzítés

Raktáron
Tétel: AE7RAW Modell: 6A855

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€253.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerNyomógomb hüvelykerekek
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése3VA
Coil VA minősítés3
Tekercs Volt120 VAC/DC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióBe késleltetés, Intervallum Be, Ki késleltetés, Egyetlen felvétel, Villogó (Először ki), Villogó (Először be), Be / Ki késleltetés, Egyetlen lövés zuhanó éle, Őrzőkutya, Triggerelt bekapcsolás késleltetés
Hz50/60
Max. Idő beállítás999 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás0.05 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Funkciók száma10
Működési funkciók1, 2, 3, 4, 6, 9, 11
Pins11
Foglalat6X156, 1EGP2, 1EGP4
Csatlakozó kódB
ÁllapotjelzőLED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490050
Származási országUS

Termék részletek:

A Dayton 6A855 időkésleltető relé az eszközben lévő érintkezők nyitásának vagy zárásának vezérlésére és meghatározott időpontokban történő be- és kikapcsolására szolgál. Ez a többfunkciós relé DPDT kapcsolattartó űrlappal, LED állapotjelzővel és dugaszolható rögzítéssel rendelkezik.

Jellemzők:

  • Nyomógombos kerékkel rendelkezik, amellyel könnyedén kiválaszthatja a tíz funkció és a hét időtartomány közül az egyiket. Képes digitálisan beállítani az időkésleltetést speciális igényekhez.
  • Ez a DPDT stílusú egység 50 ms és 999 óra közötti késleltetésre képes, és elektromos csatlakozóaljzattal rendelkezik a készülék BE/KI kapcsolásához.
  • LED-kijelzővel rendelkezik, amely jelzi az időzítési módot és az időtúllépési állapotot, valamint egy oktális típusú rögzítőalapot a biztonságos csatlakozás érdekében.
  • Ez az egység ezüstötvözet érintkezőkkel rendelkezik a kiváló hő- és elektromos vezetőképesség érdekében, és dugós rögzítési lehetőséggel rendelkezik a gyors beszerelés/eltávolítás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • CSA
  • UR

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mik a késleltető relé funkciói?

V. A Dayton 6A855 funkciói közé tartozik a késleltetés, az intervallum be, a kikapcsolás késleltetése, az egyszeri lövés, a be-/kikapcsolás késleltetés, a villogó (először bekapcsolva), a villogó (először kikapcsolva), a késleltetéskor kioldott, a figyelőkutya és az egylövéses leeső él.

K. Mi az a DPDT kapcsolatfelvételi űrlap?

V. A DPDT (kétpólusú dupla dobás) érintkezőforma lehetővé teszi, hogy a relé két áramkört vezéreljen egyidejűleg.

K. Mely aljzatok helyezhetők el a Dayton 6A855 többfunkciós időkésleltető relé segítségével?

V. Ez az időkésleltető relé a Dayton 1EGP2, 1EGP4 és 6X156 egységeket képes fogadni.

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltMax. Idő beállításÁr
DAYTON 5DRA1 időzítő relé 999 Hr. 11 tűs 10a Dpdt 240v | AE3JTJ 5DRA1240 VAC999 XNUMX óra.€253.50
DAYTON 5DRA2 időzítő relé 999 óra. 11 tű 10a Dpdt 12v | AE3JTK 5DRA212 VDC999 XNUMX óra.€253.50
DAYTON 5DRA3 többfunkciós időkésleltető relé, aljzatba szerelt, 24V AC/DC, 10A, 11 tűs | AE3JTL 5DRA324V AC / DC999 óra.€253.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6A855 időzítő relé, 999 óra, 11 tűs, oktális talp, dugaszolható rögzítés
€253.50 /Mértékegység