REELCRAFT Tömlőtekercs lökhárítók


Szűrő
Korcsoport: Felnőtt , Szín: Fekete , Nem: Egynemű
StílusModellÁtmérő AÁtmérő BCED átmérőTömlő azonosítójaMéretSúlyÁr (ÁFA nélkül)
A
2-HR1004-3 1
------€30.84
A
3-HR1004-3 1
------€28.51
B
4-HR1005 1
------€63.91
B
3-HR1005 1
------€64.00
C
8-HR1004-3 1
------€32.00
A
1-HR1004-3 1
----0.438 "hogy 0.625"-€30.21
A
1-HR1004 1
------€30.25
A
1-HR1004-A 1
----0.625 "hogy 0.749"-€30.29
D
2-HS1004-3
0.75–1.05 ”3"1.25 "1 / 2 "-0.23 lbs.€32.34
ajánlatkérés
E
2-HS1005
0.75–1.05 ”3.5 "2.875 "1 / 2 "-0.95 lbs.€63.06
ajánlatkérés
F
1-HS1004-A
0.438–0.625 ”2.5 "1.25 "1 / 4 "-0.24 lbs.€32.34
ajánlatkérés
G
1-HR1004
0.625–0.749 ”2.5 "1.25 "3 / 8 "-0.25 lbs.€25.87
ajánlatkérés
H
1-HS1004-3
0.625–0.749 ”3"1.25 "3 / 8 "-0.24 lbs.€32.34
ajánlatkérés
I
1-HS1004
0.625–0.749 ”2.5 "1.25 "3 / 8 "-0.25 lbs.€32.34
ajánlatkérés
I
3-HS1004-3
1.06–1.38 ”3"1.25 "3 / 4 "-0.32 lbs.€32.34
ajánlatkérés
J
3-HS1005
1.06–1.38 ”3.5 "2.875 "3 / 4 "-0.95 lbs.€63.06
ajánlatkérés
K
3-HR1004-3
1.06–1.38 ”3"1.25 "3 / 4 "-0.32 lbs.€25.87
ajánlatkérés
L
4-HR1005
1.39–1.55 ”3.5 "2.875 "1"-0.81 lbs.€54.98
ajánlatkérés
I
S600547-1
1.55–1.75 ”3.75 "2.875 "1 1 / 4 "-0.6 lbs.€161.70
ajánlatkérés
M
S600547-2
1.75–2.03 ”3.75 "2.875 "1 1 / 2 "-0.57 lbs.€161.70
ajánlatkérés

Tömlőtekercs lökhárítók

A Reelcraft tömlőtekercs lökhárítói megakadályozzák, hogy a tömlő vagy a zsinór túlságosan becsússzon az orsókba a tömlővezetőkön keresztül. Masszív öntött gumi konstrukciójuk a tartósság és a csúszásmentes tapadás érdekében. Ezek az állítható lökhárítók szorosan tartják a tömlőket vagy zsinórokat, hogy a kívánt hosszúságú tömlőt vagy zsinórokat tartósan az orsókon kívül tárolják. Válasszon a tömlődob lökhárítók széles választékából, hogy illeszkedjen a 1/4 és 1-1/2 hüvelyk közötti belső átmérőjű tömlőkhöz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?