Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55205.025.0001 Lapos alátét Sae 316 Rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 50PK-hoz | AB2TYE 1NU76

APPROVED VENDOR U55205.025.0001 Lapos alátét Sae 316 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2TYE Modell: U55205.025.0001Keresztszám: 1NU76 / 42KU91
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
€4.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.5 / 8 "
csomag súlya0.22
Rockwell KeménységB80
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.015 "
típusSAE (N)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.113
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.025.0001 Lapos alátét Sae 316 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 50PK
€4.94 /csomag