DAYTON 4YY23 Kipufogó nyílás 24 In | AE2QEJ

DAYTON 4YY23 Kipufogónyílás 24 In

Raktáron
Tétel: AE2QEJ Modell: 4YY23

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,164.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza36.375 "
Alapszélesség36.375 "
Csapágy típusTömített párna blokk
Dia Dia.24 "
CFM tartomány4412 a 7766
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaGalvanizált acél
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP1 / 4 - 3 / 4
Szerelési helyTető
Összességében Dia.34 "
Teljes magasság26 "
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAcél
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM tartomány525 a 925
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)3/4
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális előrobbantás, kevesebb meghajtó csomag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 102.6
Hajó magassága (cm)130.05
Hajó hossza (cm)110.24
Hajószélesség (cm)110.74
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.250-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.375-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÁr
DAYTON 2RB67 tetőszellőző 48 hüvelykes meghajtó csomag | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----€6,519.50
ajánlatkérés
DAYTON 4YU90 Kipufogó nyílás 30 In | AE2PGT 4YU90-1 3 / 4 "42 "-----€4,463.87
DAYTON 7A407 Kipufogó nyílás 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----€5,217.34
DAYTON 7A408 Kipufogó nyílás 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---€5,299.36
DAYTON 7A410 Kipufogó nyílás 30 In | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€5,648.53
DAYTON 7A411 Kipufogó nyílás 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€5,823.43
DAYTON 7A423 Kipufogó nyílás 30 In | AF3AFY 7A42333371 3 / 4 "42 "2349----€5,566.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YY23 Kipufogónyílás 24 In
€2,164.41 /Mértékegység