DAYTON Kipufogó szellőzők


Szűrő
erősítők: 1.3 , Összeszerelve / Összeszerelve: Összeszerelés nélkül , Meghajtó típusa: Nadrág öv , HP: 1/15 , Hz: 60 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Szerelési hely: Tető , Légcsavar anyaga: Acél , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 19.9 , Sebesség ellenőrzés: Nem , Szabályozható sebesség: Nem
StílusModellCFM @ 0.250-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.375-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÁr (ÁFA nélkül)
A
2RB67
-1.75 "57.5 "-----€7,888.60
B
4YY23
-1.75 "36.375 "-----€2,164.41
C
347HX8
--------€275.65
ajánlatkérés
D
7M7V3
--------€9,902.34
ajánlatkérés
E
347HY1
--------€362.03
ajánlatkérés
D
7M7V4
--------€9,757.74
ajánlatkérés
F
347HY0
--------€408.40
B
7A896
-1.75 "36.375 "-----€2,938.83
B
7A890
-1.75 "36.375 "-----€2,873.87
B
7HZ09
-1.75 "36.375 "-----€2,871.23
G
4YU90
-1 3 / 4 "42 "-----€4,463.87
H
347HX9
--------€362.55
ajánlatkérés
D
7M7V5
--------€9,889.79
ajánlatkérés
B
7A895
-1.75 "36.375 "-----€2,947.16
B
7A891
-1.75 "36.375 "-----€2,926.50
G
7A423
33371 3 / 4 "42 "2349----€5,566.78
G
7A407
33371 3 / 4 "42 "2349----€5,217.34
G
7A424
43691 3 / 4 "42 "35712631---€5,354.95
G
7A408
43691 3 / 4 "42 "35712631---€5,299.37
G
7A425
51301 3 / 4 "42 "432737041921--€5,520.45
B
7A897
61271.75 "36.375 "-----€3,064.92
G
7A410
62391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€5,648.53
G
7A426
62391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€5,829.21
G
7A427
70871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€5,856.89
G
7A411
70871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€5,823.43
G
7A430
85021 3 / 4 "46 "742463163733--€6,884.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?