DAYTON 2RB67 tetőszellőző 48 hüvelykes meghajtó csomag | AC3BHZ

DAYTON 2RB67 tetőszellőző 48 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Tétel: AC3BHZ Modell: 2RB67
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,888.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza57.5 "
Alapszélesség57.5 "
Csapágy típusMagas hőmérsékletű utánpótolható párna blokk
Dia Dia.48 "
CFM tartomány25642 - 34761 @ 0.000-In SP
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaGalvanizált acél
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP2 a 5
Szerelési helyTető
Összességében Dia.56 "
Teljes magasság71 5 / 6 "
Propeller átm.48 "
Propeller AnyagAcél
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM tartomány313 a 587
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1-1/4
Tengely Dia. Sheave End1-1 / 4 "
Sebesség ellenőrzésNem
Sebesség szabályozhatóNem
típusSürgősségi füsteltávolítás, axiális felpörgés kevesebb hajtás kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 251.1
Hajó magassága (cm)190.5
Hajó hossza (cm)205.74
Hajószélesség (cm)162.56
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.250-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.375-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÁr
DAYTON 4YU90 Kipufogó nyílás 30 In | AE2PGT 4YU90-1 3 / 4 "42 "-----€4,463.87
DAYTON 4YY23 Kipufogó nyílás 24 In | AE2QEJ 4YY23-1.75 "36.375 "-----€2,164.41
DAYTON 7A407 Kipufogó nyílás 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----€5,217.34
DAYTON 7A408 Kipufogó nyílás 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---€5,299.36
DAYTON 7A410 Kipufogó nyílás 30 In | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€5,648.53
DAYTON 7A411 Kipufogó nyílás 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€5,823.43
DAYTON 7A423 Kipufogó nyílás 30 In | AF3AFY 7A42333371 3 / 4 "42 "2349----€5,566.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RB67 tetőszellőző 48 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€7,888.60 /Mértékegység