GEORG FISCHER Van-Stone karima, CPVC, szürke, 4 lyuk


Szűrő
Test anyaga: PVC , Szín: Szürke , Max. Nyomás: 150 psi 73 ° F-on , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Lyukak száma: 4 , Menetrend: 80
StílusModellKapcsolat típusaDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
855-005
FNPT3.5 "1 / 2 "€15.23
A
855-007
FNPT3-13 / 16 "3 / 4 "€20.22
A
855-010
FNPT4.25 "1"€19.25
A
855-015
FNPT5"1.5 "€28.24
A
855-025
FNPT7"2.5 "€62.72
B
854-007
Foglalat3-13 / 16 "3 / 4 "€13.40
B
854-015
Foglalat5"1.5 "€16.61
B
854-005
Foglalat3.5 "1 / 2 "€13.24
B
854-012
Foglalat4-39 / 64 "1.25 "€18.37
B
854-020
Foglalat6"2"€19.85
B
854-025
Foglalat7"2.5 "€33.05

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?