BALDOR MOTOR ECR9754T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, TEFC, 365T Frame | AJ6RPK

BALDOR MOTOR ECR9754T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, TEFC, 365T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RPK Típus: ECR9754T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21,279.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők175.0 A @ 230 V 87.5 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret365T
Keret anyagVas
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők87.5 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
Max. Sebesség3,600 rpm
motor típusaA3668M
Pólusok száma4
teljesítmény75.000 hp
Teljes hossz33.49 "
Fázis3
Power Factor84
Szolgáltatási tényező1.25
Sebesség1,780 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 432.9
Hajó magassága (cm)65.09
Hajó hossza (cm)103.19
Hajószélesség (cm)82.55
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - M4316T -9
    • Állandó nyomaték fordulatszám-tartomány: okt-60
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 95.40%
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: H
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 3 @ 2 AWG
    • Termékcsalád: ZÚZÓ / APRÍTÓ
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Tengely átmérője: 2.374 in
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszerősítőkLebontási nyomatékPower FactorSebességFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkÁr
BALDOR MOTOR ECR9154T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T Frame | AJ6RPC ECR 9154T24.78 "37.2 A @ 230 V 18.6 A @ 460 V145 LB-FT821,765 rpm460 V 230 V254T18.6 A€3,537.80
BALDOR MOTOR ECR9204T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T Frame | AJ6RPD ECR 9204T24.78 "48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V173 LB-FT831,765 rpm460 V 230 V256T24.0 A€4,214.99
BALDOR MOTOR ECR9254T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 284T Frame | AJ6RPE ECR 9254T27.93 "62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-811,770 rpm460 V 230 V284T31.0 A€5,253.12
BALDOR MOTOR ECR9304T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, TEFC, 286T Frame | AJ6RPF ECR 9304T27.93 "74.0 A @ 230 V 37.0 A @ 460 V237 LB-FT811,770 rpm460 V 230 V286T37.0 A€6,177.75
BALDOR MOTOR ECR9404T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, TEFC, 324T Frame | AJ6RPG ECR 9404T30.66 "98.0 A @ 230 V 49.0 A @ 460 V313 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V324T49.0 A€8,001.49
BALDOR MOTOR ECR9504T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, TEFC, 326T Frame | AJ6RPH ECR 9504T30.66 "122.0 A @ 230 V 61.0 A @ 460 V406 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V326T61.0 A€9,765.28
BALDOR MOTOR ECR9604T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 LE, TEFC, 364T Frame | AJ6RPJ ECR 9604T33.49 "140.0 A @ 230 V 69.9 A @ 460 V-851,780 rpm230 V 460 V364T69.9 A€18,515.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECR9754T Crusher Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, TEFC, 365T váz
€21,279.04 /Mértékegység