DAYTON 4XKJ2 árusító kézi teherautó 1200 Lb. 60 hüvelyk | AE2HRN

DAYTON 4XKJ2 árusító kézi teherautó 1200 Lb. 60 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2HRN Modell: 4XKJ2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€841.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomata kézi teherautó
Görgős anyagPoly
Görgős típusPoly
színekPiros
befejezRozsdamentes porszóró
Fogantyú típusaKettős hurok
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Előlap mélysége5-1 / 4 "
Előlap szélessége24 "
Görgők száma2
Kerekek száma2
Teljes mélység15.5 "
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség24 "
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaÖntapadó gumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.92
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKerékcsapágyakGörgős típusszínekKerékátmérőKerék típusaFogantyú típusaTerhelhetőségAnyagÁr
DAYTON 34D681 automata, kézi teherautó kapacitása 550 font | AC6LFV 34D681AcélgolyóForgóEzüst6"Szilárd gumiHurok550 fontAlumínium€1,084.99
DAYTON 4XKJ3 árusító kézi teherautó 1200 Lb. 66 hüvelyk | AE2HRP 4XKJ3Árnyékoló rolóPolyPiros8"Öntapadó gumiKettős hurok1200 lbs.Acél€977.35
DAYTON 4XKJ4 árusító kézi teherautó 1200 Lb. 72 hüvelyk | AE2HRQ 4XKJ4Árnyékoló rolóPolyPiros8"Öntapadó gumiKettős hurok1200 lbs.Acél€808.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4XKJ2 árusító kézi teherautó 1200 Lb. 60 hüvelyk
€841.18 /Mértékegység