DAYTON Automata kézi teherautó


A Dayton automata kézi teherautókat az automaták egyik helyről a másikra történő mozgatására gyártják. Ezek az ergonomikus, visszabillenthető acélkészülékek mind a négy kerékre támaszkodhatnak, és csökkentik a függőlegesen tartásuk erőfeszítéseit.

Szűrő
Görgő anyaga: Poly , Befejez: Rozsdamentes porszóró , Görgők száma: 2 , Teljes szélesség: 24 " , Kerék anyaga: Gumi , Kerék szélesség: 2"
StílusModellKerékcsapágyakGörgős típusszínekKerékátmérőKerék típusaFogantyú típusaTerhelhetőségAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
4XKJ2
Árnyékoló rolóPolyPiros8"Öntapadó gumiKettős hurok1200 lbs.Acél€773.32
A
4XKJ3
Árnyékoló rolóPolyPiros8"Öntapadó gumiKettős hurok1200 lbs.Acél€880.57
A
4XKJ4
Árnyékoló rolóPolyPiros8"Öntapadó gumiKettős hurok1200 lbs.Acél€931.37
ajánlatkérés
B
34D681
AcélgolyóForgóEzüst6"Szilárd gumiHurok550 fontAlumínium€977.55

Automata kézi teherautó

A Dayton automata kézi targoncákat ipari automaták egyik helyről a másikra történő áthelyezésére tervezték. Ezek az egységek két elforgatható görgővel és két első kerékkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy a teherautók mind a négy keréken megpihenjenek, amikor hátra döntik a nehéz terheket, így könnyebb és kevesebb fizikai erőfeszítést tesznek lehetővé a teherautók függőleges helyzetben történő mozgatásához képest. Tartalmazzák az állítható racsnis övfeszítőt, automatikus visszatekeréssel a maximális terhelésbiztonság érdekében. Lépcsőmászókkal is rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a manőverezést, miközben lépcsőn másznak, és lekerekített / lapos hátsó kerettel, amely támogatja az automatákat és más nehéz tárgyakat szállítás közben. Válasszon az automata kézi targoncák széles választékából, 550 és 1200 font terhelhetőségben.

Működési mechanizmus

  • Fogja meg a kézi targoncát, és csúsztassa az orrlemezt a teher alá.
  • Rögzítse a terhet az övvel, és rögzítse a racsnis kilincset az öv megfeszítéséhez.
  • Tartsa a kézi targoncát kinyújtott helyzetben úgy, hogy a támasztórúd a legalacsonyabb helyzetben legyen, mielőtt bármilyen súlyt ráhelyezne a görgőkre.
  • Oldja ki a kilincset, és lazítsa meg az övet a teher kioldásához.

Jellemzők

  • A Dayton automaták kézi targoncái két forgó görgővel és két elsődleges kerékkel rendelkeznek, hogy csökkentsék a teherautó mozgatásával kapcsolatos fizikai erőfeszítéseket.
  • Ezek a kézi targoncák állítható racsnis szíjfeszítővel rendelkeznek, automatikus visszatekeréssel a maximális terhelésbiztonság érdekében.
  • Lekerekített / lapos hátsó keretük van, hogy megtámassza az automatákat és más nehéz tárgyakat szállítás közben.
  • Ezek a kézi targoncák porszórt bevonattal vannak ellátva, hogy megakadályozzák a rozsdásodást.
  • Hátsó lépcsővel vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a könnyű mozgást a lépcsőn és a járdaszegélyeken.
  • Ezek a kézi targoncák kiváló minőségű hevederekkel vannak felszerelve a rakomány rögzítésére.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú kerekeket használnak a Dayton automaták kézi targoncái?

Ezek a kézi targoncák önthető / tömör gumi kerekekkel rendelkeznek görgős / acél golyós csapágyakkal a zökkenőmentes működés érdekében.

Milyen anyagokat használnak ezeknek a kézi targoncáknak az építésénél?

A Dayton automaták kézi teherautói acélkerettel rendelkeznek a nehéz terhek kiszolgálására.

Mekkora ezeknek a kézi targoncáknak a teherbírása?

A Dayton 500 és 1200 font teherbírású árusítóautomatas targoncákat kínál.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?