AIRMASTER FAN CDU sorozatú közvetlen meghajtású centrifugális felfelé irányuló/fali ventilátorok


Szűrő
Feszültség besorolása: 115 VAC
StílusModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHPSebességKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
32637
19x 2 "17-3 / 4 "537 Vö1/151600 ford / perc8 3 / 4 "€998.84
ajánlatkérés
A
32638
19x 2 "22 "870 Vö1/151525 ford / perc10 1 / 2 "€1,427.58
ajánlatkérés
A
32642
21x 2 "25-1 / 2 "1210 Vö1/31525 ford / perc11 3 / 4 "€1,622.54
ajánlatkérés
A
32728
21x 2 "28-7 / 8 "2100 Vö1/31700 rpm11 3 / 4 "€1,663.20
ajánlatkérés
A
32643
21x 2 "25-1 / 2 "1390 Vö1/21650 rpm13 3 / 4 "€1,931.16
ajánlatkérés

CDU sorozatú közvetlen meghajtású centrifugális felfelé irányuló/fali ventilátorok

Az Airmaster CDU sorozatú közvetlen meghajtású centrifugális felfúvó/fali ventilátorokat konyhákban, éttermekben és étkeztető létesítményekben használják a füst, a szagok és a felesleges hő eltávolítására a tiszta és kényelmes környezet érdekében. Ezek a szellőztetők nagy függőleges kifúvással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a levegő visszakeringetését, és vészleállító kapcsolóval biztosítsák a biztonságot. Túlterheléstől mentes, hátradőlt kerékkel rendelkeznek az egyenletes légáramlás érdekében. Ezek az egységek testreszabható működést tesznek lehetővé szabványos, változtatható fordulatszám-szabályozással. Gumi rezgéscsillapítókkal vannak felszerelve a csendes működés érdekében, és kompakt méretük az egyszerű telepítés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?