DAYTON 34D681 automata, kézi teherautó kapacitása 550 font | AC6LFV

DAYTON 34D681 automata kézi teherautó kapacitása 550 Lb

Raktáron
Tétel: AC6LFV Modell: 34D681

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,084.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomata kézi teherautó
Görgős típusForgó
színekEzüst
befejezRozsdamentes porszóró
Fogantyú típusaHurok
Terhelhetőség550 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége4-7 / 8 "
Előlap szélessége24 "
Görgők száma2
Kerekek száma2
Teljes mélység11.5 "
Teljes magasság61 "
Teljes szélesség24 "
KerékcsapágyakAcélgolyó
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaSzilárd gumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2945
Hajó magassága (cm)155.7
Hajó hossza (cm)61.21
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKerékcsapágyakGörgős típusszínekKerékátmérőKerék típusaFogantyú típusaTerhelhetőségAnyagÁr
DAYTON 4XKJ2 árusító kézi teherautó 1200 Lb. 60 hüvelyk | AE2HRN 4XKJ2Árnyékoló rolóPolyPiros8"Öntapadó gumiKettős hurok1200 lbs.Acél€841.18
DAYTON 4XKJ3 árusító kézi teherautó 1200 Lb. 66 hüvelyk | AE2HRP 4XKJ3Árnyékoló rolóPolyPiros8"Öntapadó gumiKettős hurok1200 lbs.Acél€977.35
DAYTON 4XKJ4 árusító kézi teherautó 1200 Lb. 72 hüvelyk | AE2HRQ 4XKJ4Árnyékoló rolóPolyPiros8"Öntapadó gumiKettős hurok1200 lbs.Acél€808.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 34D681 automata kézi teherautó kapacitása 550 Lb
€1,084.99 /Mértékegység