Dayton 4VME1 fixed base hydraulic stacker is used for lifting and transporting heavy loads with ease. It allows for handling materials, including pallets, crates and containers, streamlining loading and unloading processes. This stacker is ideal for warehouses, factories and distribution centres for lifting and transporting heavy loads with ease.
Jellemzők:
- Ez a fix talpú hidraulikus targonca kompakt helyigényű, így szűk helyeken is manőverezhet, például folyosókon és rakodókon.
- Tengelyre szerelt poliuretán kerekekkel rendelkezik, amelyek megkönnyítik a mozgást.
- Ez a rögzített talpú hidraulikus targonca 5 láb 3 hüvelyk maximális emelési magasságot kínál.
- Lábpumpás emelésvezérlő mechanizmussal van felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználó általi erőfeszítés nélküli kezelést.
- Porszórt acélkerettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
- Ez a fix talpú hidraulikus targonca villás kivitelű, amely lehetővé teszi a nyitott aljú raklapok, csúszótalpak vagy konténerek könnyű emelését.
Kompatibilis tartozékok:
- Dayton MH4VME901G láncgörgő készlet: Ez a készlet olyan láncgörgőket tartalmaz, amelyek zökkenőmentes működést és tartósságot biztosítanak, így elengedhetetlen kiegészítője a hatékony anyagmozgatási feladatoknak.
- Dayton MH4VMD903G rakodógörgő készlet: Sima és hatékony rakománymozgatást biztosít az anyagmozgatási feladatok optimalizálásához ipari környezetben.
- Dayton MH4VME907G fékkészlet: Ez a készlet fokozza a biztonságot és az irányítást azáltal, hogy fékezési funkciót biztosít a nehéz terhek biztonságos kezeléséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen karbantartást igényel a fix talpú hidraulikus targonca?
A. A fix bázisú hidraulikus targonca rendszeres karbantartása magában foglalja a hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzését, a szivárgás vagy sérülés ellenőrzését, valamint a mozgó alkatrészek szükség szerinti kenését.
K. Vannak-e súlyeloszlási megfontolások a rögzített bázisú hidraulikus targonca használatakor?
V. Igen, a megfelelő súlyelosztás döntő fontosságú a biztonságos működéshez, ha rögzített bázisú hidraulikus targoncát használ. A kezelőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a terhelés egyenletesen oszlik el a villákon és a targonca teherbírása határain belül, hogy elkerülje a felbillenést vagy az instabilitást emelés és szállítás közben.