DAYTON 4VME3 Fix Bse Hidraulikus Stackr 2000 Lb 118 hüvelykes emelő | AD9XAZ

DAYTON 4VME3 Fix Bse hidraulikus Stackr 2000 Lb 118 hüvelykes emelés

Tétel: AD9XAZ Modell: 4VME3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,479.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített alapú hidraulikus targonca
Alaplábak belül Dim.14-3 / 8 "
Alaplábak kívül Dim.24-39 / 64 "
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Villa hossza43 "
Villa szélessége6 5 / 16 "
Keret anyagpoliuretán
Első görgő átmérője4"
Az első kerék átmérője2-29 / 32 "
Emelési magasság max.118 "
Emelési magasság min.3 5 / 16 "
Terhelhetőség2000 font
Terhelésközpont24 "
Teljes magasság82 "
Teljes hossz63 "
Teljes szélesség28.5 "
Powered ByKézi lábszivattyú
Hátsó görgő átmérője7"
Hátsó kerék átmérője7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 319.5
Hajó magassága (cm)209.55
Hajó hossza (cm)148.59
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAlaplábak kívül Dim.Villa hosszaTeljes hosszTeljes szélességVilla szélességeKeret anyagEmelési magasság max.Ár
DAYTON 2MPT8 Fix talpú hidraulikus targonca 1000 Lb 56 hüvelykes emelő | AC2THL 2MPT872 "30 "30 "47 "32 "3"-56 "€2,618.04
ajánlatkérés
DAYTON 2MPT9 Fix alapú hidraulikus targonca 1000 Lb 64 hüvelykes emelő | AC2THM 2MPT980 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "€2,382.32
ajánlatkérés
DAYTON 2MPU1 fix talpú hidraulikus targonca 1000 Lb 76 hüvelykes emelő | AC2THN 2 MPU192 "30 "30 "47 "32 "3"-76 "€3,631.67
ajánlatkérés
DAYTON 2MPU9 Fix Bse hidraulikus targonca 750 Lb 54 hüvelykes emelő | AC2THW 2 MPU960.5 "15.375 "18 "30 "22.5 "3"-54 "€1,715.48
DAYTON 4VMD9 Fix Bse hidraulikus targonca 2000 Lb 63 hüvelykes emelés | AD9XAW 4VMD980 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Acél63 "€1,744.75
ajánlatkérés
DAYTON 4VME1 Fix Bse hidraulikus targonca 3000 Lb 63 hüvelykes emelő | AD9XAX 4VME180 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "poliuretán63 "€1,753.45
ajánlatkérés
DAYTON 4VME2 Fix Bse hidraulikus targonca 2000 Lb 98 hüvelykes emelő | AD9XAY 4VME272 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "poliuretán98 "€1,996.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4VME3 Fix Bse hidraulikus Stackr 2000 Lb 118 hüvelykes emelés
€2,479.25 /Mértékegység