DAYTON 4UP65 szivattyús turbina 5 LE | AD9K

DAYTON 4UP65 szivattyús turbina 5 LE

Raktáron
Tétel: AD9TUE Modell: 4UP65

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,534.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbinaszivattyú
Csapágy típusTömített golyóscsapágy (motoros csapágy)
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head32.8 GPM @ 120 PSI
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head33.0-37.5 GPM @ 117-63 Ft.
ÉpítésBronz járókerék, Buna N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna N-vel és rozsdamentes acél alkatrészek és szén/kerámia ülések
Leeresztő dugó180 A bemeneti porttól
AdóFolyamatos
Keret56C
GPM @ 10 PSI41.0
GPM @ 100 PSI34.5
GPM @ 20 PSI40.6
GPM @ 30 PSI40.0
GPM @ 50 PSI38.0
GPM @ 75 PSI36.0
Magasság7.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP5
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaRegeneratív turbina
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás200 PSI
Hossz17.375 "
Max. Ügynyomás300 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok25 mikron
Max. Folyékony viszkozitás250 SSU
Max. Folyékony hőmérséklet.230 F
Max. Nyomás300 psi
Max. Fajsúly1.00 SP
MotorházTEFC
motor típusa3-fázis
NEMA / IEC keret56C
Kivezetés1"
Fázis3
Portforgatás90 növekmény
Csavar anyagaAcél
Tömítés alkalmazásaAlacsony áramlás, magas fej
Tömítés anyagaSzén, kerámia, Buna
Tömítés típusaTípus 21
típusBronzra szerelt
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas, bronzra szerelve
Nedvesített anyagokCI, bronz, szén, kerámia, Buna N
Szélesség8.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.5
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413810020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadLegjobb hatékonysági tartomány GPM @ HeadÉpítésGPM @ 20 PSIMax. Folyékony hőmérséklet.motor típusaNedvesített anyagokÁr
DAYTON 4UP61 szivattyús turbina 5 LE | AD9TUA 4 UP6118.0 GPM @ 120 PSI11.2-21.5 GPM @ 240-32 Ft.Bronz járókerék, Buna N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna N és rozsdamentes acél alkatrészekkel és szén / kerámia ülésekkel, öntöttvas burkolat és motor konzol kemény elektrolit nélküli nikkel bevonattal és cserélhető bronz tengely hüvely22.0-20 - 230 F3 fázisú, TEFCÖntöttvas, bronzra szerelve€4,882.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4UP65 szivattyús turbina 5 LE
€4,534.72 /Mértékegység