DAYTON 4UP61 szivattyús turbina 5 LE | AD9TUA

DAYTON 4UP61 szivattyús turbina 5 LE

Raktáron
Tétel: AD9TUA Modell: 4UP61

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,882.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbinaszivattyú
Csapágy típusTömített golyóscsapágy (motoros csapágy)
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head18.0 GPM @ 120 PSI
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head11.2-21.5 GPM @ 240-32 Ft.
ÉpítésBronz járókerék, Buna N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna N és rozsdamentes acél alkatrészekkel és szén / kerámia ülésekkel, öntöttvas burkolat és motor konzol kemény elektrolit nélküli nikkel bevonattal és cserélhető bronz tengely hüvely
Leeresztő dugó180 A bemeneti porttól
AdóFolyamatos
Keret56C
GPM @ 10 PSI22.3
GPM @ 100 PSI18.2
GPM @ 20 PSI22.0
GPM @ 30 PSI21.3
GPM @ 50 PSI20.5
GPM @ 60 PSI20
GPM @ 75 PSI19.3
Magasság7.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP5
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaRegeneratív turbina
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás200 PSI
Hossz17.375 "
Max. Ügynyomás300 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok25 mikron
Max. Folyékony viszkozitás250 SSU
Max. Folyékony hőmérséklet.-20 - 230 F
Max. Nyomás300 psi
Max. Fajsúly1.00 SP
MotorházTEFC
motor típusa3 fázisú, TEFC
NEMA / IEC keret56C
Kivezetés1"
Fázis3
Portforgatás90 növekmény
Csavar anyagaAcél
Tömítés alkalmazásaAlacsony áramlás, magas fej
Tömítés anyagaSzén, kerámia, Buna
Tömítés típusaTípus 21
típusBronzra szerelt
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas, bronzra szerelve
Nedvesített anyagokÖntöttvas, bronzra szerelve
Szélesség8.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413810020
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM @ 150 PSI (15.6)

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadLegjobb hatékonysági tartomány GPM @ HeadÉpítésGPM @ 20 PSIMax. Folyékony hőmérséklet.motor típusaNedvesített anyagokÁr
DAYTON 4UP65 szivattyús turbina 5 LE | AD9K 4 UP6532.8 GPM @ 120 PSI33.0-37.5 GPM @ 117-63 Ft.Bronz járókerék, Buna N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna N-vel és rozsdamentes acél alkatrészek és szén/kerámia ülések40.6230 F3-fázisCI, bronz, szén, kerámia, Buna N€4,534.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4UP61 szivattyús turbina 5 LE
€4,882.06 /Mértékegység