A Csapágy típusa: Tömített golyóscsapágy (motoros csapágy) , Leeresztő dugó: 180 A bemeneti porttól , Kötelesség: Folyamatos , Keret: 56C , Magasság: 7.5 " , Ház anyaga: Öntöttvas , HP: 5 , Járókerék anyaga: Bronz , Járókerék típusa: Regeneratív turbina , Bemenet: 1-1 / 4 " , Bemeneti nyomás: 200 PSI , Hossz: 17.375 " , Max. A ház nyomása: 300 PSI , Max. Dia. Szilárd anyagok: 25 mikron , Max. Folyadék viszkozitása: 250 SSU , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Fajsúly: 1.00 SP , Motorház: TEFC , NEMA/IEC keret: 56C , Kimenet: 1" , fázis: 3 , Port Rotation: 90 növekmény , Csavar anyaga: Acél , Pecsét alkalmazás: Alacsony áramlás, magas fej , Tömítés anyaga: Szén, kerámia, Buna , Tömítés típusa: Típus 21 , Feszültség: 208-230/460 , Volute Anyag: Öntöttvas, bronzra szerelve , Szélesség: 8.12 "
Turbinaszivattyúk, 5 LE
A Dayton 5 LE-s turbinás szivattyúkat fordított ozmózisos szűrésben, vízkezelő üzemekben, permetező berendezésekben, kazántápokban és folyadékszállítási alkalmazásokban használják. Ezek a turbinás szivattyúk tömített golyóscsapágyakkal vannak beépítve az alacsony forgási súrlódás érdekében és megakadályozzák a kenőanyag szivárgását. Akár 40.6 gpm áramlási sebességet biztosítanak 20 psi nyomáson, és képesek ellenállni a -20 és 230 fok közötti folyadékhőmérsékletnek.