DAYTON 4UA70 Centrifugális szivattyú 3/4 LE | AD9PXR

DAYTON 4UA70 Centrifugális szivattyú 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AD9PXR Modell: 4UA70

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,970.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők11.3/5.6
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head49 @ 56 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head30-50 GPM @ 65-50 Ft.
Leeresztő dugó1/4 "-18 NPT
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje75
GPM víz @ 15 Ft. a feje71
GPM víz @ 20 Ft. a feje68
GPM víz @ 25 Ft. a feje65
GPM víz @ 30 Ft. a feje62
GPM víz @ 40 Ft. a feje55
GPM víz @ 50 Ft. a feje50
GPM víz @ 60 Ft. a feje40
GPM víz @ 70 Ft. a feje25
GPM víz @ 80 Ft. a feje5
Magasság9.12 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP3/4
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás100 PSI
Hossz16.87 "
Max. Ügynyomás165 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej66 @ 10 Ft.
Max. Fej82 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 fok F
Max. Nyomás35.4 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej6 @ 80 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3500
motor típusaKondenzátor indítás
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis1
PortforgatásNem
Csavar anyagaCinkkel bevont
Tömítés alkalmazásaTűzveszélyes és nem koptató folyadékok, kompatibilisek a tömítés alkatrészanyagaival 200F-ig
Tömítés anyagaSzén Kerámia-Viton
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.5
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő20 Ft.
típusÖnindító
Feszültség115/230
Voluta anyagRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokSS
Szélesség6.87 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.0325
Hajó magassága (cm)35.31
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8413702005
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeÁr
DAYTON 12N810 Centrifugális szivattyú önfelszívó 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€2,228.31
DAYTON 12N811 Centrifugális szivattyú önfelszívó 3 LE Ss AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€4,577.07
DAYTON 12N812 Centrifugális szivattyú önfelszívó 5 LE Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€2,248.29
DAYTON 12N813 Centrifugális szivattyú önfelszívó 5 LE Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€4,009.83
DAYTON 12N814 Centrifugálszivattyú Önfelszívó 7.5 LE Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,737.61
DAYTON 12N815 Centrifugális szivattyú önfelszívó 7.5 LE teljesítmény | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€4,278.54
DAYTON 2ZXP1 centrifugális szivattyú 3/4 LE 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€1,054.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4UA70 Centrifugális szivattyú 3/4 LE
€1,970.07 /Mértékegység