PROTO Megfordítható csavarkulcs készlet


Szűrő
Rugalmas fej: Nem , Min. Arc Swing: 5 fok , Fogaskerekes fogak száma: 72
StílusModellCsavarkulcs stílusbefejezAnyagKulcsok mellékelveDarabszámPontok számaEltoltIrányváltóÁr (ÁFA nélkül)
A
J1190A
Megfordítható, doboz végeCsiszoltAcél1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 fokNem€208.98
B
J1190MA
Megfordítható, doboz végeCsiszoltAcél7 x 8, 9 x 10, (12 Pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 fokNem€195.93
C
J1180A
Megfordítható, dobozvég, eltolásCsiszoltAcél(6 pont) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 pont) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 fokIgen€255.42
D
J1180MA
Megfordítható, dobozvég, eltolásCsiszoltAcél(6 Pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 Pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 és 1225 fokIgen€355.88
E
JSBV-8S
Tolatás, SplineFekete krómÖtvözött acél7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 fokIgen€723.06

Megfordítható csavarkulcs készlet

A megfordítható Proto kulcskészleteket általában csavarok, csapok, anyák és csavarok meglazítására és meghúzására használják autójavítási szolgáltatásokban és fémmegmunkálási alkalmazásokban. Ezeknek a csavarkulcsoknak van egy hornyos, racsnis végük, amely öt különböző rögzítőelem elfordítására alkalmas, és teljes polírozott/fekete krómozott felülettel rendelkeznek a megjelenés és a korrózióálló képesség javítása érdekében. Ezek a kulcskészletek fix fejjel rendelkeznek, amelybe beleférnek a 4,6, 12 és 0 pontos rögzítőelemek, valamint egy irányváltó kapcsolókarral, amely könnyen megváltoztathatja a forgásirányt. Ezeknek a megfordítható Proto kulcskészleteknek a többsége a kötőelemekhez illeszkedik, és kompakt felépítésük miatt a motorok minden zugában és sarkában használható. Válasszon a Proto kulcskészletek széles kínálatából, amelyek 25 és XNUMX fokos eltolásban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?