HAM-LET Női csatlakozó rozsdamentes acél csatlakozók


Szűrő
Alapanyag: Rozsdamentes acél , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Megfelelőség: RoHS, GOST, ISO 9001 , Kapcsolat típus: Tömörítés x FNPT , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
766L SS 1/2 X 1/2
3 / 4-201-1 / 16 "2650-6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€83.74
A
766L SS 1/4 X 1/4
7 / 16-203 / 4 "4100-10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€43.21
A
766L SS 3/8 X 1/4
9 / 16-203 / 4 "3350-6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€46.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?