DAYTON 4JPG7 Szivattyú hűtőfolyadék 1/3 LE 230/460v 1.1/0.56 Amper | AD8EYH

DAYTON 4JPG7 szivattyú hűtőfolyadék 1/3 LE 230/460v 1.1/0.56 amper

Raktáron
Tétel: AD8EYH Modell: 4JPG7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,403.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők1.1/0.56
test anyagaÖntöttvas
Átmérő8 3 / 8 "
Kifolyó port (in.)1-1/4
elasztomerNBR
GPH víz @ 1 Ft. a feje3456
GPH víz @ 10 Ft. a feje2730
GPH víz @ 3 Ft. a feje3360
GPH víz @ 5 Ft. a feje3240
GPH víz @ 9 Ft. a feje2838
GPM víz @ 1 Ft. a feje57.6
GPM víz @ 10 Ft. a feje45.5
GPM víz @ 15 Ft. a feje32.5
GPM víz @ 18 Ft. a feje20.2
GPM víz @ 20 Ft. a feje8.8
GPM víz @ 3 Ft. a feje56
GPM víz @ 5 Ft. a feje54
GPM víz @ 6 Ft. a feje53
GPM víz @ 7 Ft. alacsony feje51.4
GPM víz @ 9 Ft. a feje47.3
Magasság19.437 "
HP1/3
Járókerék anyaga304 SS
Be- / kimeneti1-1 / 4 In.
Hossz11 "
Max. Merülési mélység (hüvelyk)6-3/8
Max. Ajánlott viszkozitás500 SSU
Max. Hőmérséklet200 F
Min. Merülési mélység2 In.
MotorházTEFC
motor típusa3 fázis
Névleges tartálymélység (hüvelyk)8
Fázis3
RPM1750
Tengely anyagaSzénacél
TengelytömítésNitril-butadién kaucsuk
Lekapcsol21.3 Ft.
típusHűtőfolyadék
Feszültség230/460
Szélesség8.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.8385
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPH víz @ 2 Ft. a fej (3408)
    • GPH víz @ 8 Ft. a fej (2970)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 12 Ft. fej (23.3)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 15 Ft. fej (17)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 18 Ft. fej (11.2)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 3 Ft. fej (41)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 6 Ft. fej (34)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 9 Ft. fej (29)
    • GPM víz @ 12 Ft. a feje (41)
    • GPM víz @ 13 Ft. alacsony fej (38.5)
    • GPM víz @ 16 Ft. a feje (29)
    • GPM víz @ 21 Ft. a feje (2.4)

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkÁtmérőHosszmotor típusaFázisTengely anyagaFeszültségÁr
DAYTON 4JPG9 Szivattyú hűtőfolyadék 1/4 LE 230/460v 0.7/0.43 Amper | AD8EYK 4JPG91/40.7/0.438 3 / 8 "11 "3 fázis3Szénacél230/460€1,158.39
DAYTON 4JPH3 szivattyú hűtőfolyadék 1/8hp 115/230v 2.15/1.08 amper | AD8EYN 4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "PSC1Rozsdamentes acél115/230€625.24
DAYTON 4JPH4 szivattyú hűtőfolyadék 1/8 LE 230v 0.4 A | AD8EYP 4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "3 fázis3Rozsdamentes acél230€718.00
DAYTON 4JPH6 szivattyú hűtőfolyadék 3/4hp 230/460v 2.23/1.12 Amper | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "3 fázis3Szénacél230/460€1,807.66
DAYTON 4JPH8 szivattyú hűtőfolyadék 1/2hp 230/460v 1.77/0.89 Amper | AD8EYR 4JPH81/21.77/0.899 1 / 4 "11 13 / 16 "3 fázis3Szénacél230/460€1,491.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4JPG7 szivattyú hűtőfolyadék 1/3 LE 230/460v 1.1/0.56 amper
€1,403.48 /Mértékegység