DAYTON 4JPH4 szivattyú hűtőfolyadék 1/8 LE 230v 0.4 A | AD8EYP

DAYTON 4JPH4 Pump Coolant 1/8 Hp 230v 0.4 Amp

Raktáron
Tétel: AD8EYP Modell: 4JPH4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€742.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők0.4
test anyagaÖntöttvas
Átmérő5 9 / 16 "
Kifolyó port (in.)3/4
GPH víz @ 1 Ft. a feje750
GPH víz @ 3 Ft. a feje677
GPH víz @ 5 Ft. a feje588
GPH víz @ 9 Ft. a feje276
GPM víz @ 1 Ft. a feje12.5
GPM víz @ 3 Ft. a feje11.3
GPM víz @ 5 Ft. a feje9.8
GPM víz @ 6 Ft. a feje9
GPM víz @ 7 Ft. alacsony feje7.8
GPM víz @ 9 Ft. a feje4.6
Magasság14 1 / 16 "
HP1/8
Járókerék anyaga304 SS
Be- / kimeneti3/4 hüvelyk
Hossz5 13 / 16 "
Max. Merülési mélység (hüvelyk)6-3/8
Max. Ajánlott viszkozitás500 SSU
Max. Hőmérséklet200 F
Min. Merülési mélység2 In.
MotorházTEFC
motor típusa3 fázis
Névleges tartálymélység (hüvelyk)8
Fázis3
RPM1750
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésNitril-butadién kaucsuk
Lekapcsol10 Ft.
típusHűtőfolyadék
Feszültség230
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.785
Hajó magassága (cm)45.47
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPH víz @ 2 Ft. a fej (717)
    • GPH víz @ 8 Ft. a fej (388)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 3 Ft. fej (8)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 6 Ft. fej (4.4)

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkÁtmérőHosszmotor típusaFázisTengely anyagaFeszültségÁr
DAYTON 4JPG7 Szivattyú hűtőfolyadék 1/3 LE 230/460v 1.1/0.56 Amper | AD8EYH 4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "3 fázis3Szénacél230/460€1,403.48
DAYTON 4JPG9 Szivattyú hűtőfolyadék 1/4 LE 230/460v 0.7/0.43 Amper | AD8EYK 4JPG91/40.7/0.438 3 / 8 "11 "3 fázis3Szénacél230/460€1,293.77
DAYTON 4JPH3 szivattyú hűtőfolyadék 1/8hp 115/230v 2.15/1.08 amper | AD8EYN 4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "PSC1Rozsdamentes acél115/230€625.24
DAYTON 4JPH6 szivattyú hűtőfolyadék 3/4hp 230/460v 2.23/1.12 Amper | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "3 fázis3Szénacél230/460€1,807.66
DAYTON 4JPH8 szivattyú hűtőfolyadék 1/2hp 230/460v 1.77/0.89 Amper | AD8EYR 4JPH81/21.77/0.899 1 / 4 "11 13 / 16 "3 fázis3Szénacél230/460€1,491.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4JPH4 Pump Coolant 1/8 Hp 230v 0.4 Amp
€742.99 /Mértékegység