DAYTON 4JPH8 szivattyú hűtőfolyadék 1/2hp 230/460v 1.77/0.89 Amper | AD8EYR

DAYTON 4JPH8 szivattyú hűtőfolyadék 1/2 LE 230/460v 1.77/0.89 amper

Raktáron
Tétel: AD8EYR Modell: 4JPH8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,491.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők1.77/0.89
test anyagaÖntöttvas
Átmérő9 1 / 4 "
Kifolyó port (in.)1-1/2
elasztomerNBR
GPH víz @ 1 Ft. a feje4440
GPH víz @ 10 Ft. a feje3780
GPH víz @ 3 Ft. a feje4340
GPH víz @ 5 Ft. a feje4220
GPH víz @ 9 Ft. a feje3890
GPM víz @ 1 Ft. a feje74
GPM víz @ 10 Ft. a feje63
GPM víz @ 15 Ft. a feje53
GPM víz @ 18 Ft. a feje45
GPM víz @ 20 Ft. a feje38.2
GPM víz @ 24 Ft. a feje16.3
GPM víz @ 3 Ft. a feje72.3
GPM víz @ 5 Ft. a feje70.3
GPM víz @ 6 Ft. a feje69.2
GPM víz @ 7 Ft. alacsony feje67.8
GPM víz @ 9 Ft. a feje64.8
Magasság25 11 / 16 "
HP1/2
Járókerék anyaga304 SS
Be- / kimeneti1-1 / 2 In.
Hossz11 13 / 16 "
Max. Merülési mélység (hüvelyk)12-1/4
Max. Ajánlott viszkozitás500 SSU
Max. Hőmérséklet200 F
Min. Merülési mélység3 In.
MotorházTEFC
motor típusa3 fázis
Névleges tartálymélység (hüvelyk)14
Fázis3
RPM1750
Tengely anyagaSzénacél
TengelytömítésNitril-butadién kaucsuk
Lekapcsol26.2 Ft.
típusHűtőfolyadék
Feszültség230/460
Szélesség10.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.09
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)38.61
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPH víz @ 2 Ft. a fej (4400)
    • GPH víz @ 8 Ft. a fej (3980)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 12 Ft. fej (34.5)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 15 Ft. fej (26.8)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 18 Ft. fej (20.3)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 21 Ft. fej (13.3)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 3 Ft. fej (53)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 6 Ft. fej (47.2)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 9 Ft. fej (41.2)
    • GPM víz @ 12 Ft. a feje (59.3)
    • GPM víz @ 13 Ft. alacsony fej (57.5)
    • GPM víz @ 16 Ft. a feje (50.5)
    • GPM víz @ 21 Ft. a feje (33.8)
    • GPM víz @ 23 Ft. a feje (23)

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkÁtmérőHosszmotor típusaFázisTengely anyagaFeszültségÁr
DAYTON 4JPG7 Szivattyú hűtőfolyadék 1/3 LE 230/460v 1.1/0.56 Amper | AD8EYH 4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "3 fázis3Szénacél230/460€1,403.48
DAYTON 4JPG9 Szivattyú hűtőfolyadék 1/4 LE 230/460v 0.7/0.43 Amper | AD8EYK 4JPG91/40.7/0.438 3 / 8 "11 "3 fázis3Szénacél230/460€1,158.39
DAYTON 4JPH3 szivattyú hűtőfolyadék 1/8hp 115/230v 2.15/1.08 amper | AD8EYN 4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "PSC1Rozsdamentes acél115/230€625.24
DAYTON 4JPH4 szivattyú hűtőfolyadék 1/8 LE 230v 0.4 A | AD8EYP 4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "3 fázis3Rozsdamentes acél230€718.00
DAYTON 4JPH6 szivattyú hűtőfolyadék 3/4hp 230/460v 2.23/1.12 Amper | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "3 fázis3Szénacél230/460€1,807.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4JPH8 szivattyú hűtőfolyadék 1/2 LE 230/460v 1.77/0.89 amper
€1,491.36 /Mértékegység