DAYTON Függőleges rögzítési alapok


Szűrő
Szerelés: Függőleges
StílusModellAlapdia.AlapszélességWorm Center távolságÁr (ÁFA nélkül)
A
6X504
013.44 "3.25 "€272.20
A
6X502
4.12 "7.56 "1.33 "€254.83
A
4RN68
5.16 "8.1 "1.54 "€174.20
B
6X094
5.16 "8.5 "1.75 "€184.10
A
6X503
6.03 "9.56 "2.06 "€193.02
A
4RN69
6.31 "10.13 "2.37 "€235.52
A
1A508
7.38 "11.75 "2.62 "€267.22

Függőleges rögzítési alapok

A Dayton függőleges rögzítőtalpokat az erőátviteli alkalmazásokban használt sebességcsökkentők biztonságos rögzítésére tervezték. Ezek az alapegységek festett felülettel rendelkeznek a kopásállóság érdekében, és bizonyos modellek hatlapfejű anyákkal és alátétekkel rendelkeznek a problémamentes telepítés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?