IGUS Iglide T500, karimás csapágy


Az igus iglide T500 karimás hüvelyes csapágyakat forgó vagy csúszó mozgásra tervezték, és olyan alkalmazásokban használják, ahol egy tengelynek vagy rúdnak el kell forgatnia vagy csúsznia kell a házon vagy a tartószerkezeten belül. Ideálisak a repüléshez, a műanyagfeldolgozáshoz, az italgyártáshoz és -csomagoláshoz, valamint a famegmunkáláshoz...alkalmazásokat.Olvass tovább

Szűrő
Kenés: Nincs kenőrendszer , Anyaga: Polimer , Max. Pv: 37,700 , Temp. Hatótávolság: -149-tól 485 fokig
StílusModellKarima Dia.Belül Dia.HosszDia kívül.Pkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
TFI-1214-12
1-1 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "7 / 8 "2€45.36
A
TFI-1618-24
1-3 / 8 "1"1.5 "1.125 "2€67.80
A
TFI-1618-12
1-3 / 8 "1"3 / 4 "1.125 "2€49.36
A
TFI-2022-20
1-11 / 16 "1.25 "1.25 "1-13 / 32 "2€70.62
A
TFI-0405-04
1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5€56.33
A
TFI-0405-08
1 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "5 / 16 "5€57.35
A
TFI-0304-04
3 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5€60.44
A
TFI-0809-08
7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "19 / 32 "2€30.56
A
TFI-0809-12
7 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "19 / 32 "2€31.48
A
TFI-0607-06
11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "15 / 32 "5€41.42
A
TFI-0607-12
11 / 16 "3 / 8 "3 / 4 "15 / 32 "2€27.59
A
TFI-0607-08
11 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "15 / 32 "2€22.54
A
TFI-1011-08
15 / 16 "5 / 8 "1 / 2 "23 / 32 "2€17.93
A
TFI-1011-12
15 / 16 "5 / 8 "3 / 4 "23 / 32 "2€20.57

Jellemzők

  • Az igus iglide T500 karimás hüvelyes csapágyak polimerből készülnek a kopás- és ütésállóság érdekében.
  • Folyamatos működés közben -212 és 482 °F közötti hőmérsékletet is képesek ellenállni.
  • Ezeknek a csapágyaknak a maximális nyomás-sebesség terhelése 37700 lb/sq.in-fpm.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASTM C177
  • RoHS

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a golyós és a karimás hüvelyes csapágy között?

  • A golyóscsapágy egy gyűrűből áll, amelynek belső felületén horony van, és egy sor acélgolyóból áll, amelyek a hornyon belül forognak. Ezt a golyót egy ketrec tartja a helyén, és úgy tervezték, hogy csökkentse a súrlódást és a kopást a csapágy belső és külső futópályái között.
  • A hüvelyes csapágy egy hengeres perselyből áll, amely megtámasztja és megvezeti a forgó tengelyt. A persely jellemzően puhább anyagból készül, és úgy tervezték, hogy csökkentse a súrlódást és a kopást azáltal, hogy kenőanyagréteget hoz létre a persely és a tengely között.

Mekkora ezeknek az igus iglide T500 hüvelyes csapágyaknak a maximális nyomásterhelése?

Akár 21755 psi nyomásterhelésnek is ellenállnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?